絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 検出・センサ


FA現場のお役立ち情報
7,693件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5A電流センサケーブル 三菱電機5A電流センサケーブル三菱電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル長(m)0.5
ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP 安立計器センサー A-231E-00-1-TC1-ASP安立計器
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-DシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
リミットスイッチ ローラプランジャ 富士電機リミットスイッチ ローラプランジャ富士電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ローラプランジャ形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
安全機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)安全機器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 補強金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
安全プラグ 大和電業安全プラグ大和電業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。把手に固定用ワイヤーを装備したNSP-4-Wもあります。(ワイヤーはNSP-4FMに付属。ワイヤー長さ280mm→P109参照)
取付把手:ボルト、ナット質量(g)570定格600V, 30A (Min24V, 10mA)取付板厚(mm)4.5端子配線:2×M4
取付ブラケット 大和電業取付ブラケット大和電業
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板質量(g)188表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき端子配線:2×M4
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。【16チャンネル搭載】・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。【最小サイクルタイム0.3msを実現】・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。【10言語表示に対応】・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。【CC-LinkIE TSN対応】・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。【手のひらサイズを実現】・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
電源電圧(V)DC24±15%
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
検出方式拡散反射型
オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
有機EL搭載C-MOSレーザ変位センサ 高速サンプリング周期133.3μs 6種類のレンジタイプ・温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
仕様温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
タイプコネクタ式応答時間500μs以下
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
特長・黒色・光沢ワークでも安定検出・アンプ内蔵&デジタル4桁表示・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します微小な段差判別が可能・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました黒色・光沢ワークに強い・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました傾き・角度に強い・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です見やすいデジタルパネル・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵・検出距離に対する表示値が確認可能
光源赤色半導体レーザ
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)アンプ内蔵形TOFレーザセンサomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)スイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上関連資料(0.72MB)検出範囲0°~180°
PIR Motion Sensor-Large Lens version Seeed StudioPIR Motion Sensor-Large Lens versionSeeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応
その他【電流】最大100μA寸法(mm)36×26×21検知範囲120°出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)入力電圧DC 3.0~5.5V
SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサー Seeed StudioSenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサーSeeed Studio
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー 土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ 日本抵抗器製作所巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 2kΩ日本抵抗器製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)2定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ 日本抵抗器製作所巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ日本抵抗器製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)20定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ 日本抵抗器製作所巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ日本抵抗器製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)100定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
エンコーダブラケット 岩田製作所エンコーダブラケット岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6C3シリーズ、マイクロテック社MES-42Pシリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用無線リモコン装置 北陽電機産業用無線リモコン装置北陽電機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ダイカストケース採用溝幅は30mmと50mmの2種煩わしい調整は一切不要応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)質量(g)約180電源(V)DC24±10%保護構造IP64出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下材質(ケース)ポリカーボネート接続リード線式(端末はコネクタ接続)通信方式直接拡散方式絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH使用環境腐食性ガスがないこと耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-30~50※起動温度は-10~50になります保護構造IP67※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの検出距離(mm)【検出保証値】反射率90%白ケント紙:50~30000/50~25000(低温-11℃以下の環境)、反射率10%黒紙:50~12000/50~8000(低温-11℃以下の環境)【最大検出距離】60000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます(初期値:0.25 度)製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降)の製品で対応しています外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)※但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用くださいインターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー保存温度範囲(℃)-30~70EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向・各2時間、 55~200Hz・98m/s2(10G)・スイープ2分・X.Y.Z方向・各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります)モーター寿命(年)5年(常温使用)耐衝撃196m/s2(20G)、X.Y.Z方向、各10回測定分解能1mm単位保存湿度範囲(%RH)85以下(結露、凍結がない事)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。ロボットなどの環境認識(SLAM)用途、各種計測に。インターフェースはUSB対応。ROS対応
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m(白ケント紙)※ ※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)【最大検出距離】 60m(出力限界値) 【最小検出物】 130mm(10m)●測距分解能及び繰返し精度:1mm 単位/ 0.1~10m:σ<10mm , 10~30m:σ<30mm (白ケント紙)※ 【周囲照度 3000lx以下】σ<10mm(白ケント紙 10mまで)【周囲照度 100000lx以下】 σ<30mm(白ケント紙 10mまで)※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)●電流:パワーON時 Max 1A 定常時 0.7A以下材質ポリカーボネート質量(g)210(ケーブルを除く)保護構造IP64消費電力(W)8以下出力OUTPUT /1点:同期出力角度(°)走査:270精度(mm)測距:0.1~10m/±30 , 10~30m/±50 (白ケント紙)※2 【周囲照度3000lx以下】白ケント紙0.1~10m /±30※1 【周囲照度100000lx以下】白ケント紙0.1~10m/±50※1 ※1外光の直射時は検出が保証できません(西日等が入らないよう配慮願います) ※2室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)検出距離(mm)100~30000分解能約0.25度 (360°/1440分割)電源電圧(V)DC 12 ±10%保存温度(℃)-25~75光源半導体レーザ λ=905nm 、FDAレーザ安全クラス1ヘッド形状時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)インターフェースUSB Ver2.0 FSモード(12Mbps)絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯、【動作表示灯(赤)】正常動作時点灯・故障時→点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55Hz~200Hz 49m/s2 スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。雨等を検出しますので、信号処理で除去願います。耐衝撃196m/s2 X.Y.Z方向 各10回検出対象不透明体センサ形状角形
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様【検出保証値】0.05m~15m(反射率90%白ケント紙)、0.05m~6m(反射率10%黒紙)、【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V50mAMAX.角度(°)走査:270検出距離【最大検出距離】30m(出力限界値)精度(mm)測距:±40繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長905nm)FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)但し、起動時に突入電流約450必要※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃~+50℃※85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃~+70℃85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009+A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz複振幅1.5mmX.Y.Z方向各2時間、55~200Hz98m/s2(10G)スイープ2分X.Y.Z方向各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては超える場合があり)耐衝撃196m/s2(20G)X.Y.Z方向各10回測定分解能1mm単位
光軸チェッカ 北陽電機光軸チェッカ北陽電機
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
小型・軽量で持ち運び便利な光軸チェッカです。
仕様受光波長:波長850nm変調(10kHz以上)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)乾電池(9型)1本材質(ケース)アルミヘッド形状消費電流(mA)35(LED消灯時)電池寿命(時間)通常モード:約2.5(受光表示4点点灯時)、エコモード:約10(受光表示4点点灯時)使用周囲照度(Lx)太陽光100000以下 ※但し、太陽光を直接受けた場合、検出距離が短くなる恐れがあります。また、ハロゲンランプを使用する場合は、指向角度内で直接受光部にランプの光をあてないでください。指向角(°)±20動作モード電源スイッチによる切換え ON/通常モード(屋外用)、eco/エコモード(LEDへの消費電流を抑えた屋内用)耐衝撃(m/s2)500(X/Y/Z各方向、各10回)表示灯【受光表示】赤色9点(20mm間隔で配置)、【電源表示(POWER)】緑色1点(電源ONまたはエコモード:点灯、バッテリーLOW:点滅)受光距離(m)30(UTM-30シリーズ・UXM-30シリーズの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し結露・氷結しないこと)耐振動(Hz)10~30(衝撃複振幅1.5mm、X/Y/Z各方向、各2時間)
光式距離センサ 北陽電機光式距離センサ北陽電機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65消費電力(W)3以下出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF繰返し精度(mm)±100接続ケーブル線引出し式(1m長)入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。分解能(mm)40使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下指向角(°)±2.5表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回ケースポリカーボネート応差(mm)300
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
厚み3.5mmを実現省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
補償導線 耐熱 大晃電工社補償導線 耐熱大晃電工社
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
11日以内出荷
-
導体断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃大晃電工社
5,598税込6,158
1本(20m)ほか
11日以内出荷
-
材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.1MB)
アズビル センサ azbil(旧:山武)アズビル センサazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷から91日以内出荷
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )福電
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 ケーブルタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 ケーブルタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
97,980税込107,778
1組
4日以内出荷
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサー ATEN温湿度センサーATEN
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載金属面に固定可能なマグネットを搭載ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1質量(kg)0.05 ( 0.11 lb )ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45)消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと)計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14RoHS指令(10物質対応)対応電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1グリーンマーク認定
近鉄センサ(3線式) AR014 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR014アサ電子工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M10 ナット締付トルク 12N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR012 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR012アサ電子工業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から6日以内出荷
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
検出・センサ