絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- Qlight(181)
- 日恵製作所(144)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(26)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- RS PRO(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る

壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
高輝度LED小型回転点滅灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。。仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動材質樹脂色閃光:赤質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-))光源高輝度LED40個消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時)設置場所屋内・屋外