絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • omron(オムロン)(881)
  • 三菱電機(388)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • IDEC(和泉電気)(174)
  • フエニックス・コンタクト(148)
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • 富士電機(83)
  • SUS(エスユーエス)(82)
  • AUTONICS(オートニクス)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • FINDER(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • azbil(旧:山武)(34)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • Sensata / Crydom(32)
  • 進電テクノロジー(32)
  • RS PRO(28)
  • CHINO(チノー)(27)
  • ワゴジャパン(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブルコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    12日以内出荷
  • インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
  • PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M262 ロジックコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • DP-DPケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    DP-DPケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    6日以内出荷
    適合機種PS5000シリーズ長さ(m)5全長(m)5
制御機器・PLC・リレー