絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,199件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーソケット DINレール 6 SF1V IDEC(和泉電気)リレーソケット DINレール 6 SF1VIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510アズワン品番65-8059-67
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114Mシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
5日以内出荷
仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DSPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70
モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579アズワン品番65-8072-47
電動二方弁 アクティバル (JIS20Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動二方弁 アクティバル (JIS20Kフランジ形)azbil(旧:山武)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.4MB)
電動三方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動三方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.04MB)
室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)室内用温湿度センサazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.67MB)
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
7,690税込8,459
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)使用湿度範囲(%RH)98以下
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R35azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
サーモプレート azbil(旧:山武)サーモプレートazbil(旧:山武)
5,798税込6,378
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵型光電センサ:HP7 azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7azbil(旧:山武)
5,690税込6,259
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ 鷺宮製作所高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
温度スイッチ TNSシリーズ TNS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ TNSシリーズ TNS-Cシリーズ鷺宮製作所
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G寸法(mm)(感温筒)Φ6×80質量(kg)0.34種類TNS形使用温度範囲(℃)-20~70最高温度(℃)(感温部)70温度調整範囲(℃)0~35取付方向感温筒:制限なし使用条件(温度)TS>TBサイズ(mm)W80×D50×H63.1アズワン品番65-6681-66
フロースイッチ Rc1/2 鷺宮製作所フロースイッチ Rc1/2鷺宮製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)小流量の検出用に最適流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です使用可能配管経15A
仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)質量(kg)1.2最高圧力(MPa)(私用)0.98温度液体:5~80使用可能チューブ15Aアズワン品番65-6681-87サイズ(Φmm)101×H97継手Rc1/2
温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ 鷺宮製作所温度スイッチ(直接液体挿入形)EWSシリーズ EWS-Cシリーズ鷺宮製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70質量(kg)0.51種類直接液体挿入形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
ポンプ制御盤 G2シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 G2シリーズ河村電器産業
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)材質SUS316種類許容差:クラスB通信方式導線方式 3導線式電流(mA)1適用領域測温範囲 -40~+350℃
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
角形ソケット omron(オムロン)角形ソケットomron(オムロン)
869税込956
1個
翌々日出荷
種別角形ソケット接続方式表面接続
温度調節器 omron(オムロン)温度調節器omron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
形状DIN48×96サイズ48×96タイプねじ端子台電源(V)AC100~240 (50/60Hz)入力種類熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力接点独立2点端子形状ねじ端子台出力点数制御/1点、補助/2点入力点数1点電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力リレー出力通信方式RS-485(2線式半二重)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2点イベント入力点数(点)2点ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)1点
温度・湿度検出器 シマデン温度・湿度検出器シマデン
49,980税込54,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
切替器 シマデン切替器シマデン
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。
適合信号:熱電対、直流電圧寸法(mm)96×127×48切換方式ロータリー式、点数:6、質量(g)約250電圧(V)30 DC電源不要接触抵抗(mΩ)300電流(mA)100 DC使用環境温度(℃)-10~50接触形式スライド式使用環境湿度(%)90RH以下(結露なきこと)
[防水型]リレーソケット エスコ[防水型]リレーソケットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2RoHS指令(10物質対応)対応反射板OP-84219
SiOシリーズ e-CON付光センサ SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光センサSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TCN シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型表示部採用配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB) (0.61MB) マニュアル(1.05MB)
取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
材質鋼板ねじ径(Φmm)5.5
取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×60×15取付穴径(Φmm)12.5ねじ径(Φmm)4.5
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5
IOT接点入出力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOT接点入出力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。
質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
電池 SIEMENS電池SIEMENS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応適合機種SIMATIC S7種類バックアップ電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)850併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
バスアダプタ SIMATIC ET 200SP SIEMENSバスアダプタ SIMATIC ET 200SPSIEMENS
22,980税込25,278
1個
当日出荷
シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
51,980税込57,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PLC I/Oモジュール MicroLogix 1762 SIEMENSPLC I/Oモジュール MicroLogix 1762SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens のこの電源モジュールと I/O (入出力)インターフェイスで、電流、電位、電圧を監視します。ET200S シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を使用して産業現場デバイスを接続し、簡単にシステム全体を組み立てられます。ガルバニック絶縁により、定格負荷電圧とバックプレーンバスが分離されたまま干渉が防止され、スムーズなデータ転送と電気的安全性が向上しています。この電源モジュールは、産業オートメーション用途で使用します。
仕様このSiemens PLC拡張モジュールを使用して、ハードウェアをすばやく制御できます。コントローラに4つのデジタル出力を追加し、4台のマシンを自動化システムに接続して効率的なプロセス管理を行うことができます。各出力のスイッチング容量は10 Wで、ヘビーデューティ機器を制御する大きな電気負荷を処理します。標準電源と幅広く互換性があります。このモジュールは短絡保護機能を内蔵しているため、接続を電気的障害から保護することができます。狭い寸法により、忙しい制御システムでの取り付けに最適です。寸法(mm)81×15×52シリーズMicroLogix 1762定格電圧 DC V24併用可能製品ET200S Series出力タイプCurrent, Potential, Voltage
制御機器・PLC・リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら