絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC6(2)
  • AC12(3)
  • AC24(2)
  • AC50(2)
  • AC110(3)
  • AC115(2)
  • AC120(2)
  • AC200(1)
  • AC220(3)
  • AC230(2)
  • AC240(2)
  • AC/DC110(1)
  • AC/DC220(1)
  • DC100/110(2)
  • DC6(3)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • DC48(4)
  • DC110(2)
接点構成
  • 1a1b(1)
  • 2a(6)
  • 2b(1)
  • 2c(34)
  • 3c(1)
  • その他(13)
極数
  • 2
  • 1(37)
  • 3(26)
  • 4(45)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • -(22)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • omron(オムロン)(25)
  • 富士電機(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • FINDER(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニリレー端子台 モノタロウ

    ミニリレー端子台

    モノタロウ(98件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
    用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
  • 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様角形ソケット
  • 角形ソケット omron(オムロン)

    角形ソケット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
  • ミニリレー 2極 モノタロウ

    ミニリレー 2極

    モノタロウ(99件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5販売区分業務用
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • パワーリレー端子台 モノタロウ

    パワーリレー端子台

    モノタロウ(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
    用途パワーリレーの取付に極数2端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55ピン数(ピン)8フィンガープロテクトの有無無し耐電圧(V)AC2000販売区分業務用
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    869税込956特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10販売区分業務用
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF MYシリーズ用

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    MYリレー用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)

    リレーソケット SJシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
  • バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレーLY2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    DNシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フィンガープロテクトねじ端子形
    タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用 omron(オムロン)

    ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    H3Y(N)-□B用ソケット
    耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 一般リレー MYQ omron(オムロン)

    一般リレー MYQ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形

    IDEC(和泉電気)
    179税込197特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ラチェットリレー omron(オムロン)

    ラチェットリレー

    omron(オムロン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
    分類基準形極数2
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類コントロールリレー
  • レール端子台 ワイドミュラー

    レール端子台

    ワイドミュラー
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
制御機器・PLC・リレー