絞り込み
定格電圧(V)
  • DC3
  • AC24(9)
  • AC100(6)
  • AC110(5)
  • AC200(9)
  • AC220(5)
  • AC230(4)
  • DC100/110(5)
  • DC1.5(14)
  • DC4.5(18)
  • DC5(37)
  • DC5~24(4)
  • DC6(27)
  • DC9(16)
  • DC12(58)
  • DC24(62)
  • DC48(18)
  • DC100(4)
  • DC110(5)
  • その他(5)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • omron(オムロン)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
接点構成
  • 1a(2)
  • 1a1b(5)
  • 2c(6)
極数
  • 2(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥469,800税込¥516,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)69最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • G6C 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V omron(オムロン)

    G6C 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V

    omron(オムロン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 12V電圧【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下タイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造耐フラックス形抵抗(Ω)【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2,056対応超音波洗浄定格電流(mA)【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7最大許容電圧(V)130%(at23℃)端子標準端子形リレー2巻線ラッチング形コイル電力(mW)【リセットコイル】280、【セットコイル】280
  • G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 2巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24V電圧【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下タイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形抵抗(Ω)【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2056対応超音波洗浄定格電流(mA)【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7最大許容電圧(V)130%(at23℃)端子標準端子形リレー2巻線ラッチング形コイル電力(mW)【リセットコイル】280、【セットコイル】280
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 5V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 5V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 5VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造耐フラックス形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造耐フラックス形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)451251807202880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a1b プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V

    omron(オムロン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 12VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a1b構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V omron(オムロン)

    G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V

    omron(オムロン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    62日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
    コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)69最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)33.7最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • 超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様 omron(オムロン)

    超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様

    omron(オムロン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1箱(800個)
    72日以内出荷
    幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。
    電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)33.7最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TX-Dリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Dリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
    用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
    質量(g)約2保護構造プラシール型接点AgPd接点接点構成2c端子形状サーフェスマウント端子接点材質固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    保護構造プラシール型
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-
  • RAリレー Panasonic(パナソニック)

    RAリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子
    用途計測機器市場、通信機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
制御機器・PLC・リレー