絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,199件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアル℃
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 136 x 107 x 87 mm℃
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 12ネットワークタイプ = Ethernetインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 14出力タイプ = リレー併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 8出力タイプ = トランジスタ電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート実装タイプ = DINレール℃
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 12出力タイプ = トランジスタ電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 8ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 12出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 8ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 12出力タイプ = リレー電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 8ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアル℃
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 8出力タイプ = トランジスタ電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 6ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 8出力タイプ = トランジスタ電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 6ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポート番号 = 2℃
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 8出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 Vdc入力方式 = DC出力数 = 6ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート実装タイプ = DINレールmm
RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRORS PRO ロジックコントローラユニットRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力数 = 8出力タイプ = リレー電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 6ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
RS PRO PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール RS PRO PLC用 RS PRORS PRO PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール RS PRO PLC用RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プログラマブルロジック開発ツール入力方式 = VGAメス出力タイプ = S端子使用用途 = RS PRO PLC応用例 = シリアルケーブルケーブル長 = 10m寸法 = 10 m
RS PRO バッテリ 電池 TSX シリーズ用 RS PRORS PRO バッテリ 電池 TSX シリーズ用RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = TSX使用用途 = TSX シリーズ応用例 = PLC動作温度 Max = -30 to 60° C寸法 = 50.5 x 14 mm
RS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Visonic シリーズ用 RS PRORS PRO バッテリ 電池 FANUC 、 Visonic シリーズ用RS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = CR17使用用途 = FANUC 、 Visonic シリーズ応用例 = PLC終端 = プラグイン寸法 = 45.3 x 19.4 mm
RS PRO バッテリ 電池 Siemens 、 Sinumerik シリーズ用 RS PRORS PRO バッテリ 電池 Siemens 、 Sinumerik シリーズ用RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = CN8使用用途 = Siemens 、 Sinumerik シリーズ応用例 = PLC終端 = プラグイン寸法 = 25 x 14.5 mm
RS PRO バッテリ 電池 A98L CNC システム用 RS PRORS PRO バッテリ 電池 A98L CNC システム用RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 電池シリーズ = A98L使用用途 = A98L CNC システム応用例 = PLC終端 = プラグイン動作温度 Max = -40 to 85℃寸法 = 45.5 x 35 x 31.5 mm
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレールRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウントRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)
仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
Timestrip  NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター タイムストリップTimestrip NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケータータイムストリップ
12,980税込14,278
1ケース(10個)
翌々日出荷
小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー使用開始後、最大2年の長期寿命常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握商品の付加価値を高める薬品やワクチンの温度モニタリングコールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流にフィルターの交換確認温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録
RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)0
Timestrip  NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター タイムストリップTimestrip NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケータータイムストリップ
9,998税込10,998
1ケース(10個)
翌々日出荷
小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー使用開始後、最大1年の長期寿命常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握商品の付加価値を高める薬品やワクチンの温度モニタリングコールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流にフィルターの交換確認温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録
RoHS指令(10物質対応)対応
トキラックスEVOWG KT TOKISTARトキラックスEVOWG KTTOKISTAR
45,980税込50,578
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)200主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC配光角度(°)52RoHS指令(10物質対応)対応
EVO KT用増設ユニット TOKISTAREVO KT用増設ユニットTOKISTAR
22,980税込25,278
1セット(3m×1本)
6日以内出荷
トキラックスEVOKT専用部材です
質量(g)340定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
EVO KT用制御ユニット TOKISTAREVO KT用制御ユニットTOKISTAR
36,980税込40,678
1セット(2m×1本)
6日以内出荷
トキラックスEVOKT専用部材です
質量(g)350定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
トキラックスEVO KT TOKISTARトキラックスEVO KTTOKISTAR
38,980税込42,878
1セット(1m×1本)ほか
6日以内出荷
適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明
付属品予備エンドキャップ消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)200主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC配光角度(°)106RoHS指令(10物質対応)対応
EVO KT用簡易調光器 TOKISTAREVO KT用簡易調光器TOKISTAR
22,980税込25,278
1セット(1m×1本)
6日以内出荷
・トキラックスEVOKT専用部材です・専用コントローラは調光と調色を直感的に操作することができます。
質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー、2c接点 プラグイン タイプ omron(オムロン)パワーリレー、2c接点 プラグイン タイプomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)28×21.5×36取付プラグイン極数2シリーズMY接点構成DPDT材質(コンタクト)AgNi動作温度(℃)-55~+70RoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電圧(V)最大AC250、DC125
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機補助継電器 標準形(ツイン接点)富士電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
JX-BASIC-EX2 ソース出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)JX-BASIC-EX2 ソース出力ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
薄型・省スペース基板型コントローラコンパクトな基板型コントローラ薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG電力マルチタンシマル M5XWTシリーズMG
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
超小形電力交換器、電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用、単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応、密着取付可能、電源表示LED搭載、補助電源不要
回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズ omron(オムロン)回転バックロック方式 小口リール XF2Mシリーズomron(オムロン)
33,980税込37,378
1箱(100個)
63日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
仕様●リール種類:小口リール●極数:30アズワン品番67-8028-77
回転バックロック方式 標準リール XF2Mシリーズ omron(オムロン)回転バックロック方式 標準リール XF2Mシリーズomron(オムロン)
329,800税込362,780
1袋(1500個)
63日以内出荷
部品点数を削減する上下両接点方式を実現。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。ハロゲンフリー対応。
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10Sensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 90 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : 瞬時●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KP-3216SURC KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KP-3216SURCKINGBRIGHT
64,980税込71,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.9 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 628 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800 HARWINHARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800HARWIN
34,980税込38,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 1mm●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●シリーズ: M40-11●併用可能製品: M40シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 11mm●幅: 2.8mm●ハウジング材質: PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )RoHS指令(10物質対応)対応
食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP65 (TUC) testo(テストー)食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP65 (TUC)testo(テストー)
29,980税込32,978
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-3682
食品用温度プローブ 食品用ハンドル付き温度プローブ (TUC) testo(テストー)食品用温度プローブ 食品用ハンドル付き温度プローブ (TUC)testo(テストー)
27,980税込30,778
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-3688
制御機器・PLC・リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら