絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,199件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP67 (TUC) testo(テストー)食品用温度プローブ 食品用ステンレス温度プローブ IP67 (TUC)testo(テストー)
33,980税込37,378
1本
14日以内出荷
トラスコ品番657-2155
食品用温度プローブ 冷凍食品用ドリル温度プローブ (TUC) testo(テストー)食品用温度プローブ 冷凍食品用ドリル温度プローブ (TUC)testo(テストー)
39,980税込43,978
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2139
温度プローブ 表面温度プローブ (TUC) testo(テストー)温度プローブ 表面温度プローブ (TUC)testo(テストー)
21,980税込24,178
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2141
Idec, リレー固定クリップ IDEC(和泉電気)Idec, リレー固定クリップIDEC(和泉電気)
729税込802
1箱(10個)
7日以内出荷
リレー固定用クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプ IDEC(和泉電気)Idec リレー 24V dc 5PDT プラグイン タイプIDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 WmmRoHS指令(10物質対応)対応
IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N IXYSIXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008NIXYS
1,198税込1,318
1袋(5個)
6日以内出荷
UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8 IDEC(和泉電気)Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8電圧(V)【コイル】DC24接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210Sensata / Cynergy3
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 優れたAC特性msRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:0.5 A SAR92405 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:0.5 A SAR92405Sensata / Cynergy3
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405Sensata / Cynergy3
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1550Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204Sensata / Cynergy3
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回msRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410 Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410Sensata / Cynergy3
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DR Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DRSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = HSシリーズシリーズ = HS103DR取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HSSensata / Crydom
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク パネルマウント HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク パネルマウント HSSensata / Crydom
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1-2シングル / デュアルソリッドステートリレーシリーズ = HS取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク パネルマウント HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク パネルマウント HSSensata / Crydom
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x 3相SSR、1、2又は3シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HSSensata / Crydom
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = Crydom SSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12Sensata / Crydom
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415Sensata / Crydom
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRパッケージスタイル = DIP SSR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm特殊機能 = ゼロクロスpFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10RSensata / Crydom
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms寸法 = 44.5 x 22.6 x 57.3mm奥行き = 22.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60Sensata / Crydom
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50VSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式
仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR06D03 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR06D03Sensata / Crydom
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mA漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12Sensata / Crydom
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450CSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241Sensata / Crydom
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 10.2 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 24.1 mm
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24Sensata / Crydom
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, HD6050 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, HD6050Sensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D05 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D05Sensata / Crydom
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 12 V dc最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 12 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 0 → 24V dc最小負荷電圧 = 0 V dc高さ = 80mm漏れ電流 = 0.001 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242Sensata / Crydom
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 2 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm長さ = 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:530 V ac 基板実装, CX380D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:530 V ac 基板実装, CX380D5Sensata / Crydom
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12Sensata / Crydom
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 90.3mm漏れ電流 = 0.1 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, MCX240D5 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, MCX240D5Sensata / Crydom
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 12 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = 基板リレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 26.04mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2410PG Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2410PGSensata / Crydom
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 15mA奥行き = 10mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50D Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50DSensata / Crydom
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, MPDCD3-B Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, MPDCD3-BSensata / Crydom
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V DC最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, D2D07 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, D2D07Sensata / Crydom
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最大電圧制御 = 32 V電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2410 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2410Sensata / Crydom
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac/dc最小電圧制御 = 90 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 40 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PGSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら