絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,199件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速データコミュニケーションユニット 三菱電機高速データコミュニケーションユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
出力増設ブロック 三菱電機出力増設ブロック三菱電機
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
質量(kg)0.3電源(V)外部:DC5~30電圧(V)ON:1.5以下定格電圧シーケンサからの内部給電出力点数16点動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯漏れ電流(mA)0.1/DC30V最大負荷(W)誘導性:12/DC24V回路ホトカプラ絶縁接続形状縦形端子台(M3ネジ)適合シーケンサFX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC出力形式トランジスタ/シンク出力抵抗負荷(A)0.5/1点応答時間(ms)OFF→ON:0.2ms以下/200mA(DC24V時)、ON→OFF:0.2ms以下/200mA(DC24V時)
OPC UAユニット 三菱電機OPC UAユニット三菱電機
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)約0.2ポート数2対応GX Works3:Ver.1.077F~/OPC UA Module Configuration Tool:Ver.1.00A~電源電圧(V)DC24消費電流(mA)110使用CPUFX5U CPUユニット:Ver.1.245~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.245~入出力占有点数8点接続台数1台
二重化システム用増設ベースユニット 三菱電機二重化システム用増設ベースユニット三菱電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
GP-IBインタフェースユニット 三菱電機GP-IBインタフェースユニット三菱電機
96,980税込106,678
1個
60日以内出荷
iQ Monozukuri 回転機振動診断 三菱電機iQ Monozukuri 回転機振動診断三菱電機
93,880税込103,268
1個
90日以内出荷
構成制御プログラム/画面データ/マニュアル最大接続台数最大16台(加速度による振動検知のみを目的とした振動センサが対象)
CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット三菱電機
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)最大入出力点数512(入力256/出力256)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)伝送距離(m)200(最大)占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
バッテリレスオプションカセット 三菱電機バッテリレスオプションカセット三菱電機
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV対応機種R04(EN)CPU、R08(EN)CPU、R16(EN)CPU、R32(EN)CPU、R120(EN)CPU
CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード 三菱電機CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード三菱電機
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
診断機能付きDC入力ユニット(マイナスコモンタイプ) 三菱電機診断機能付きDC入力ユニット(マイナスコモンタイプ)三菱電機
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高温対応二重化システム用増設ベースユニット 三菱電機高温対応二重化システム用増設ベースユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
カメラレコーダユニット 三菱電機カメラレコーダユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
二重化機能ユニット 三菱電機二重化機能ユニット三菱電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS SIEMENS取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUSSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 22.5 mm の 3SK1 セーフティリレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 22.5 mm です
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1628アズワン品番65-8089-24
リレーソケット 基板実装 SF Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SFPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造
リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEVSTシリーズ リレーこの基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143アズワン品番65-8095-37
リレーソケット DINレール 1 CR-S ABBリレーソケット DINレール 1 CR-SABB
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471アズワン品番65-8066-94
リレーソケット 93 Series FINDERリレーソケット 93 SeriesFINDER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。34 シリーズリレーに使用されます
仕様●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4632アズワン品番65-8073-59
リレーインターフェイス 1袋 5個入 ワゴジャパンリレーインターフェイス 1袋 5個入ワゴジャパン
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3058アズワン品番65-8078-11
リレーインターフェイス ABBリレーインターフェイスABB
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:LEDプラグインモジュール●併用可能製品:CR-M 、CR-P の 2 つのオプションがあります●コード番号:237-3156アズワン品番65-8092-96
リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DIN Railタイプワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
予約販売
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入SIEMENS
56,980税込62,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771アズワン品番65-8088-20
リレー 24V ac/dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V ac/dc DIN Railタイプワゴジャパン
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376アズワン品番65-8077-74
リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863アズワン品番65-8093-98
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580アズワン品番65-8073-92
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2464アズワン品番65-8053-03
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0955アズワン品番65-8075-58
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウントSensata / Crydom
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 75 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5834アズワン品番65-8082-53
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5709アズワン品番65-8080-92
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 55 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:55 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0973アズワン品番65-8071-59
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも可能な操作サイクルを増やします マシンのダウンタイムを低減過電圧保護機能を内蔵しているので、ラインで発生する非制御過渡によってソリッドステートリレーが破壊されるのを防ぐことができます 使いやすさ。RGC2A 及び RGC3A は、すぐに使用できるソリューションで、一体型ヒートシンクが付属しているため、適切な放熱に必要なヒートシンクのサイズを計算する必要がありません 迅速な配線。定格 30 A のモデル用の電源接続には、最大 25 mm2 / AWG3 ケーブルのケーブルに対応可能な端子が装備されています 内蔵の監視機能により、故障をタイムリーに検出。3 相 RGC シリーズのオプション機能により、電源損失、過熱及びソリッドステートリレーや負荷故障の検出が可能になります 3 極又は 2 極スイッチング用の 3 相ゼロクロススイッチングソリッドステートコンタクタです 最大定格 660 V ac / 極( RGC2A )、65 AAC / 極( RGC3A ) @ TA 40 ℃
仕様●最小負荷電流:400 mA●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:5→ 32 V dc●高さ:110mm●コード番号:188-5282アズワン品番65-8091-23
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 50 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0941アズワン品番65-8074-60
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付 CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:200 V dc シャ-シ取付CARLO GAVAZZI
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 200VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 50 ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答
仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8616アズワン品番65-8079-30
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウントCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:40 A●シリーズ:GNA●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:サイリスタ●コード番号:233-2478アズワン品番65-8053-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
障害をタイムリーに検出することでコストを削減できます。負荷又はソリッドステートリレーの故障を監視する内蔵機能により、PLC に即時フィードバックを提供し、不適合な素材を防止するためにタイムリーな応答を実現します トラブルシューティング作業の削減。問題のあるゾーンを示すために、前面の fac e リレーの LED が点灯します 機械の稼働時間の向上。過電圧保護機能を内蔵しているので、非制御過渡によるソリッドステートリレーの破壊を防止します 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも動作サイクルを大きくすることができます 迅速な設置と配線RG.M は、制御接続を高速に配線するためのプラグ対応スプリング端子を備えています パネルスペースの節約30 AAC @ 40 ℃ の定格に対して、最小製品幅 17.8 mm の RG スリムラインコンパクトプラットフォームを採用しています
仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:150 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●寸法:17.8 x 134 x 110mm●動作温度 Max:+65℃●コード番号:188-5266アズワン品番65-8091-62
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:230 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:230 V DINレールSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2148アズワン品番65-8085-88
制御機器・PLC・リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら