絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(157)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(83)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- ワゴジャパン(13)
- CROUZET(13)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット
三菱電機¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個欠品中仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mmアズワン品番65-7304-81
産業用スイッチングHUB
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個当日出荷容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個82日以内出荷出力点数16出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ
三菱電機¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から72日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963アズワン品番65-7319-43
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷出力点数32出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個83日以内出荷入力点数16入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワーク増設ディジタルーアナログ変換ユニット
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個欠品中出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット-(複数)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個83日以内出荷出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5外部接続1線式出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設DC入力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個82日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,端子台)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個83日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷出力点数16出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I質量(kg)0.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル保存温度範囲(℃)-25~75設置場所制御盤内標高(m)0~2000耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500入力抵抗(kΩ)5.7
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷出力点数(アナログ)8点(8チャンネル)機能同期通信機能対応:-接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークマルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個欠品中入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:-入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力接続ユニット-(増設)
CC-Link IEフィールドネットワーク増設アナログーディジタル変換ユニット
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)入力仕様アナログ電圧・電流入力接続ユニット-(複数)
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個欠品中入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)機能同期通信機能対応:●入力仕様アナログ電圧・電流入力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個83日以内出荷周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,端子台)
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,端子台)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個欠品中仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2出力点数16点外部接続2線式出力形式接点出力接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~120入力点数16点入力仕様AC入力定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)外部接続2線式接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,FCNコネクタ)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個欠品中定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.1外部接続1線式出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)接続ユニット1(増設)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,FCNコネクタ)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷保護構造IP2X出力点数16点外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,スプリングクランプ端子台)
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)