絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • MOXA(287)
  • フエニックス・コンタクト(245)
  • WatchGuard(166)
  • omron(オムロン)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • アライドテレシス(95)
  • オムロンヘルスケア(84)
  • SIEMENS(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • 北陽電機(43)
  • 三菱電機(40)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • ハーティング(17)
  • Lovato(14)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • CROUZET(13)
  • ワゴジャパン(12)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    欠品中
    小型なIEEE 802.11ah対応無線LANコンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LANシステムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DINレールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大10台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
  • FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート)

    CONTEC(コンテック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90機能10M、100Mスイッチ(HUB)
  • IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ(コンパクトタイプ) CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ(コンパクトタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    小型なIEEE 802.11ah対応無線LANコンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LANシステムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DINレールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大10台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
  • FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz)

    CONTEC(コンテック)
    4,298税込4,728
    1台
    欠品中
    トライバンド対応 無指向性アンテナ。周波数帯域 6GHz帯 / 5GHz帯 / 2.4GHz帯。アンテナ利得 2.5dBi(2.4GHz) / 3.2dBi(5GHz) / 3.5dBi(6GHz)
    適合FXA5020 / FXE5000タイプ無指向性アンテナ周波数6GHz帯; 5GHz帯; 2.4GHz帯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック)

    組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート

    CONTEC(コンテック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能。1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載。ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。カスケードポート対応
    ポート数x8 (10T/100TX/1000T)機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート) CONTEC(コンテック)

    PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート)

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応のLow Profile サイズ。Low Profile サイズ/スタンダードサイズスロットに対応(ブラケット同梱)。-40~75℃周囲温度に対応。Windows/Linuxに対応したドライバを用意
    サイズLow ProfileシリーズFLEXLAN IoTポート数1対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Azure Stack HCI; Linux使用コネクタ1x RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE802.3ab (1000BASE-T); IEEE802.3u (100BASE-TX); IEEE802.3 (10BASE-T)グリーン購入法適合バス仕様PCI Expressグリーンマーク認定
  • 920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
    出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート)

    CONTEC(コンテック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
    使用温度範囲(℃)0~50規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×120×94機能10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)
  • フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 5ポート CONTEC(コンテック)

    フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 5ポート

    CONTEC(コンテック)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの5ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40-+70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
  • 組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック)

    組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応
    ポート数x8 (10T/100TX)機能【HUB】10M/100MスイッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
  • フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック)

    フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート

    CONTEC(コンテック)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの8ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40~70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
  • CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
    ポート数×5(10T、100TX)機能10M、100Mスイッチ(HUB)
  • 11ax対応無線LANアクセスポイント(親局) 同時接続 CONTEC(コンテック)

    11ax対応無線LANアクセスポイント(親局) 同時接続

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 10ギガビット・イーサネット対応 PoE給電ユニット CONTEC(コンテック)

    10ギガビット・イーサネット対応 PoE給電ユニット

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • FLEXLAN 防水ダイポールアンテナ (2.4GHz/5GHz) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 防水ダイポールアンテナ (2.4GHz/5GHz)

    CONTEC(コンテック)
    8,698税込9,568
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
通信(制御機器)