絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,720)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
  • Panasonic(パナソニック)(7,179)
  • AMPHENOL(5,413)
  • VISHAY(4,680)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,863)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,360)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,673)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,225)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,990)
  • SAMTEC(1,963)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
313件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • 絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力モジュール

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
    仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • USB I/Oターミナル押さえ金具 CONTEC(コンテック)

    USB I/Oターミナル押さえ金具

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    質量(g)20アズワン品番64-8863-57
  • 高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • 両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • 片端50ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端50ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷
    出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • USB  I/OユニットXシリーズ用取付金具 CONTEC(コンテック)

    USB I/OユニットXシリーズ用取付金具

    CONTEC(コンテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8質量(g)40アズワン品番64-8863-56
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • 両端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)

    GPIBコネクタアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
  • FLEXLAN 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
    タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット)

    CONTEC(コンテック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
    使用温度範囲(℃)-20~60プロトコルModbus-TCP(通信)接続台数4モジュールスタックバスCONPROSYS nano スロット
  • 50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) CONTEC(コンテック)

    50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
  • 片端37ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端37ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
  • BNC端子台 CONTEC(コンテック)

    BNC端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    取付方式その他
  • D-SUB37ピン圧着端子ケーブル CONTEC(コンテック)

    D-SUB37ピン圧着端子ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
  • リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
  • IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    欠品中
    小型なIEEE 802.11ah対応無線LANコンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LANシステムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DINレールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大10台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
  • Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS)

    CONTEC(コンテック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
    質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチプッシュスイッチ定格入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)メモリーOn Board 16MB SDRAM使用CPUARM Cortex-M3 180MHz伝送速度(bps)300~921600LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤)通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ入力電圧範囲(V)DC10.8~30通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
  • CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット

    CONTEC(コンテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
    仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 片端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • COM-8chボード用分配ケーブル CONTEC(コンテック)

    COM-8chボード用分配ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)

    50ピン→37ピン変換ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
  • Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch

    CONTEC(コンテック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz)

    CONTEC(コンテック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    欠品中
    トライバンド対応 無指向性アンテナ。周波数帯域 6GHz帯 / 5GHz帯 / 2.4GHz帯。アンテナ利得 2.5dBi(2.4GHz) / 3.2dBi(5GHz) / 3.5dBi(6GHz)
    適合FXA5020 / FXE5000タイプ無指向性アンテナ周波数6GHz帯; 5GHz帯; 2.4GHz帯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート)

    CONTEC(コンテック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90機能10M、100Mスイッチ(HUB)
  • Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)

    CONTEC(コンテック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)