絞り込み
ブランド
- MOXA(285)
- WatchGuard(165)
- フエニックス・コンタクト(146)
- omron(オムロン)(92)
- アライドテレシス(71)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- 北陽電機(41)
- 三菱電機(37)
- CONTEC(コンテック)(12)
- MG(旧エム・システム技研)(10)
- インタフェース(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- ハーティング(7)
- BRAINBOXES(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- ブランドをもっと見る

ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台欠品中3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 高速カウンターユニット
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷
Xilinx X2522-25G-PLUS Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷
SamsungSSDオプション:ノートパソコン用アクセサリキット
SAMSUNG(サムスン)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷SMOP-NOTE/Kは、USBとSATAの変換ケーブル、スペーサーのセットです。ノートパソコンのHDDをSSDに交換する際にご利用いただけます。
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル
ぷらっとホーム¥95,980税込¥105,5781台当日出荷から8日以内出荷OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000
ワイドミュラー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。トラスコ品番191-4152材質筺体:アルミ幅(mm)50高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数8(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
PUSHLOGゲートウェイ RS-485(Modus)タイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:最大8トラスコ品番405-5104通信規格RS-485×1伝送距離(m)1200
PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ
PUSHLOG¥109,800税込¥120,7801個当日出荷PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 PLC対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:1トラスコ品番407-1106規格PLC対応電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%)通信規格RS-232C×1伝送距離(m)15
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ、2 つのホットスワップ可能な HDD/SSD スロット、ワイヤレス用の 2 つの Mini PCIe 拡張スロット、絶縁された 24 ~ 110 VDC 電源入力、-40 ~ 70℃ の動作温度
鉄道コンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ
MOXA1個欠品中Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ
MOXA1個欠品中Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ
MOXA¥199,800~税込¥219,780~1個62日以内出荷から102日以内出荷Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズ
MOXA¥689,800~税込¥758,780~1個102日以内出荷MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ
MOXA¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から52日以内出荷MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1Uラックマウントコンピュータ
MOXA1個欠品中Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
メディアコンバータ CSM G200シリーズ
MOXA¥59,980税込¥65,9781個102日以内出荷アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)
産業用コンピュータ AIG-500 シリーズ
MOXA¥539,800~税込¥593,780~1個102日以内出荷AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ