絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • トキトレーディング(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「A24V25W」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 24V dc/SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ
仕様●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃アズワン品番65-7212-35
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/SIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
SITOP DC UPS
仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7227-24
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
電源(制御機器)