絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- TRACO POWER(368)
- コーセル(231)
- XP POWER(166)
- TDKラムダ(145)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(55)
- 日章工業(49)
- RS PRO(49)
- 鎌田信号機(46)
- ハーティング(31)
- 相原電機(30)
- スワロー電機(28)
- MURATA(村田製作所)(27)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 共立電子産業(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

Wurth Elektronik パルストランス
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781セット(29個)7日以内出荷仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461個翌々日出荷仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型サイズEP13取付方式表面実装電圧(V)Vaux:4定格一次電圧(V)12~50定格二次電圧(V)200、-200外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:10インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)二次電流(A)0.002二次DC抵抗31ΩプライマリーDC抵抗0.22Ω
Wurth Elektronik, SMPSトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik, SMPSトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 10.9μH二次電流 = 550mA長さ = 12.9mm幅 = 9.2mm奥行き = 6.2mm寸法 = 12.9 x 9.2 x 6.2mm絶縁電圧 = 500V dc漏れインダクタンス = 0.21μHWE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499


















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)