絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,166)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • SIEMENS(633)
  • 三菱電機(551)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(325)
  • コーセル(317)
  • シュナイダーエレクトリック(302)
  • LITTELFUSE(297)
  • TDKラムダ(266)
  • エスコ(243)
  • omron(オムロン)(214)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • 富士電機(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
  • S201アクセサリ ABB

    S201アクセサリ

    ABB
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置右
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP65 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP65

    ABB
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP65
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55

    ABB
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
  • モニタリングリレー 2CO SPDT ABB

    モニタリングリレー 2CO SPDT

    ABB
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:2CO (SPDT)●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3180アズワン品番65-8054-15
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/

    ABB
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69
  • サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABB

    サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21

    ABB
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/

    ABB
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841アズワン品番65-7215-68
  • 回路トリップ 切換スイッチ ABB

    回路トリップ 切換スイッチ

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
    仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449アズワン品番65-8080-22
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629アズワン品番65-8067-42
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
  • CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Inp ABB

    CR-S024VDC1TRA Pluggable optocoupler Inp

    ABB
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:28mm●コード番号:231-9467アズワン品番65-8065-95
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641アズワン品番65-8067-39
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930アズワン品番65-8090-45
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632アズワン品番65-8067-45
  • モニタリングリレー 2CO SPDT ABB

    モニタリングリレー 2CO SPDT

    ABB
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181アズワン品番65-8055-02
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9 ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9

    ABB
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915アズワン品番65-8067-16
  • OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1 ABB

    OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634アズワン品番65-8067-49
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639アズワン品番65-8052-53
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
  • 回路トリップ オン / オフスイッチ ABB

    回路トリップ オン / オフスイッチ

    ABB
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
    仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450アズワン品番65-8080-23
  • 回路トリップ アイソレータ ABB

    回路トリップ アイソレータ

    ABB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    。これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
    仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
  • モニタリングリレー SPNO ABB

    モニタリングリレー SPNO

    ABB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:液面●接点構成:SPNO●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3178アズワン品番65-8054-93
  • ブスバー ABB

    ブスバー

    ABB
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522アズワン品番65-8067-43
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    。ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924アズワン品番65-8090-37
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630アズワン品番65-8092-78
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645アズワン品番65-8067-07
電源(制御機器)