カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(37)
- RS PRO(13,477)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,972)
- Panasonic(パナソニック)(7,121)
- AMPHENOL(5,377)
- VISHAY(4,654)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- WURTH ELEKTRONIK(3,856)
- omron(オムロン)(3,806)
- 日本モレックス(molex)(3,354)
- SIEMENS(3,345)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,679)
- YAGEO(2,662)
- KEMET(2,215)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- BOURNS(1,981)
- SAMTEC(1,958)
- MICROCHIP(1,870)
- onsemi(1,858)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(163)
特価

ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
ABB ヒューズリンク
ABB¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
非常用ボタン CE4Tシリーズ
ABB¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格仕様コード番号:822-0280色赤シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747アズワン品番65-7845-12
CR-M024DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9494アズワン品番65-8067-73
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
S201アクセサリ
ABB¥5,498税込¥6,0481個40日以内出荷補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置右
ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black
ABB¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)スルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABB 補助コンタクト OT16 Series用
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
ABB シャフト OT315 Series用
ABB¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT315 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 Seriesアクセサリタイプシャフト
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷色グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A
ABB¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●巻数比:25.0006944444444A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:600A●出力電流:1 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM●コード番号:237-3175アズワン品番65-7272-23
電力計 LCD 4桁 A43シリーズ
ABB¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351アズワン品番65-7272-19
電力計 LCD 4桁 A41シリーズ
ABB¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346アズワン品番65-7272-20
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ
ABB¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ
ABB¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品