変圧・変換 (4) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: MEAN WELLすべて解除
SD-1000シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm) 127 定格電力(W) 1000 奥行(mm) 41 長さ(mm) 295 温度(℃) -20~+60 出力数 1 絶縁電圧(kV) 2ac RoHS指令(10物質対応) 対応
RSP-2000シリーズ MEAN WELL 欠品中
高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。
リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
用途 工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ 出力数 1 出力電圧(V) 48dc 長さ(mm) 295 温度(℃) -25~+70 質量(g) 2000 幅(mm) 127 定格電力(W) 2000 実装タイプ シャーシマウント 奥行(mm) 41 出力電流(A) 42 形状 カバー付 入力電圧(V) 127~370dc、90~264ac パッケージ カバー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ