変圧・変換 (20) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm) 113 幅(mm) 40 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 2.5 効率 89% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -40 出力数 1
XP Power スイッチング電源 5V dc 10A 50W ECE60US05-S XP POWER 6日以内出荷
仕様 XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm) 113 幅(mm) 40 質量(g) 200 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 50 出力電圧(V) 5dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 10 効率 83% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 9V dc 6.67A 60W ECE60US09-S XP POWER 欠品中
仕様 XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm) 113 幅(mm) 40 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 60 最高温度(℃) 70 出力電圧(V) 9dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 6.67 効率 87% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 出力数 1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECE60US12-S XP POWER 5日以内出荷
仕様 XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm) 113 幅(mm) 40 奥行(mm) 28.5 定格電力(W) 60 出力電圧(V) 12dc 入力電圧(V) 120→370dc,85→264ac 出力電流(A) 5 効率 87% RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 実装タイプ シャーシマウント 最低温度(℃) -40 出力数 1
ECE60US12-S XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 5 定格出力電力(W) 60 定格出力電圧(V) DC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECE60US09-S XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 6.67 定格出力電力(W) 60 定格出力電圧(V) DC9 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECE60US05-S XP POWER 欠品中
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 10 定格出力電力(W) 50 定格出力電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ECE60US24-S XP POWER 7日以内出荷
形状 オンボード 定格入力電圧(V) AC85~AC264 定格出力電流(A) 2.5 定格出力電力(W) 60 定格出力電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W XP POWER 6日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
仕様 ●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) ) 寸法(mm) 254×101.6×41.9 質量(kg) 1.35 湿度(%RH) 5~95(無結露) 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) 62.5 精度(%) ±1(Initial Set) 取付け方法 シャーシマウント 温度係数 0.05%/℃ 入力周波数(Hz) 47~63、50/60(Typical) 安全規格 CB、UL、TUV、CE、UKCA 入力電流(A) 60 最大出力電力(W) 750(Nom)、900(Peak) 過電圧保護 115~140% 効率 0.9 漏れ電流(μA) 80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H) 保管温度範囲(℃) -40~+85 アズワン品番 65-7221-48 電力密度 11.7W/in3 過負荷保護 110~150% I nom 待機時間 Min10ms 動作温度範囲(℃) -40~+70 リップルノイズ Max1.5% pk-pk、0.5(Typical) 入力電力(W) Max1(No Load) パッケージ カバー付 スイッチング周波数(kHz) 65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter) ロードレギュレーション Max±1%、0.2%(Typical) ラインレギュレーション Max±0.5% 医療規格認定 あり 入力電圧レンジ(V) AC80~264、AC115/230(Typical) 出力数 1 遅延時間(秒) Max2、1(Typical)[起動]
組み込みスイッチング電源 36V dc 1.67A 60W XP POWER 7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様 ●出力電圧:36V dc●出力電流:1.67A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃ アズワン品番 65-7214-59
組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60W XP POWER 7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様 ●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651 アズワン品番 65-7214-21
組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W XP POWER 7日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様 ●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032 アズワン品番 65-7221-53
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ