絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • LITTELFUSE(297)
  • omron(オムロン)(214)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • RS PRO(191)
  • SIEMENS(633)
  • TDKラムダ(265)
  • TRACO POWER(1,170)
  • XP POWER(325)
  • アメリカン電機(165)
  • エスコ(242)
  • コーセル(317)
  • シュナイダーエレクトリック(302)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(551)
  • 富士電機(160)
  • 日東工業(362)
  • 河村電器産業(1,837)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(50個)
    欠品中
    2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
    形状オンボード極数26極使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(20個)ほか
    欠品中
    形状オンボード定格電圧(V)AC250,DC250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(20個)
    欠品中
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    形状オンボードタイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-40to+85端子形状コネクタ定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(100個)ほか
    欠品中
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+105端子形状コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(15個)
    欠品中
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
    形状オンボードタイプ1列型極数20端子形状コネクタ寸法A(mm)48.26列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)51.8材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(50個)
    欠品中
    2.54mmピッチ
    適合機種PS-D4C60形状オンボード極数60極使用温度範囲(℃)-55to+85コネクタ形状クランプフード絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(50個)ほか
    欠品中
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
    形状オンボード端子形状コネクタ定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(15個)
    欠品中
    当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
    形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+85端子形状コネクタ定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)