絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(37)
  • AMPHENOL(5,373)
  • BOURNS(1,979)
  • IDEC(和泉電気)(2,196)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,867)
  • omron(オムロン)(3,804)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(7,120)
  • RS PRO(13,469)
  • SAMTEC(1,957)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
  • VISHAY(4,657)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,661)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • フエニックス・コンタクト(4,101)
  • 日本モレックス(molex)(3,354)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタマシンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷
  • D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
    形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
  • D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
    材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
    使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
  • D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
    形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
  • D-subコネクタスクリュウロック装置 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタスクリュウロック装置

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
    仕様ロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメートタイプロッキングスクリュウ(雄側)
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1パック(50個)
    欠品中
    適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subシリーズ 挿入・引抜工具

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
  • D-subコネクタダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状ダストキャップ材料ポリエチレン色相赤色
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥878~税込¥966~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
    形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
  • D-subコネクタ金属製長方形フード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製長方形フード

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
  • ゴムブッシング JAE(日本航空電子工業)

    ゴムブッシング

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。材質合成ゴム(暗緑色)コネクタ形状ブッシング絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
    定格電流(A)3材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング適合プリント基板厚さ(mm)1.6基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)

    MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    タイプデージーチェーンタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • 基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型 JAE(日本航空電子工業)

    基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
  • D-subコネクタ金属製丸型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製丸型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
  • JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
  • JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
    用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
  • D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    欠品中
    Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
    形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JAE 端子 JAE(日本航空電子工業)

    JAE 端子

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(250個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥7~税込¥8~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
    タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車載用基板対ケーブル小型コネクタ

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器