絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,169)
  • Panasonic(パナソニック)(1,159)
  • SIEMENS(630)
  • 三菱電機(552)
  • テンパール工業(444)
  • 日東工業(362)
  • XP POWER(329)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(303)
  • LITTELFUSE(295)
  • TDKラムダ(270)
  • エスコ(246)
  • omron(オムロン)(215)
  • RS PRO(193)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • 富士電機(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
  • ACアダプタ接続ハーネス azbil(旧:山武)

    ACアダプタ接続ハーネス

    azbil(旧:山武)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    仕様●CMSシリーズ全機種対応●ハーネス長:20cm
  • イグナイタ:S7200シリーズ azbil(旧:山武)

    イグナイタ:S7200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ● ソリッドステート方式の高出力イグナイタ 巻線型点火トランスと同等以上の着火エネルギーを持ち、電源電圧変動に対してもスパークエネルギーの変動が小さく、安定した着火が可能です。 ● 小型・軽量で高温環境に対応 巻線型に比べて大幅に小型・軽量で、許容周囲温度も高く、バーナ周辺の設置自由度を高めます。 ● ガス焚き・油焚きに対応した豊富な形番展開 ガス焚きパワーバーナ用、油焚きガンタイプバーナ用など用途別に形番をラインアップしています。 ● 高圧ケーブル・アクセサリの専用品揃え 高圧ケーブル長・シュアプラグ数違いの専用ケーブルを用意し、確実な点火系構成が可能です。
    用途● 工業用ガスバーナ・油バーナの着火用途 工業炉・加熱炉・脱臭炉などの主バーナ、パイロットバーナの着火に使用されます。 ● 高風速・着火条件が厳しいバーナ スパークエネルギーが大きく、風の影響を受けにくいため、失火リスクの高い条件下で有効です。 ● 省スペース設計が求められる燃焼設備 小型・軽量の特性を活かし、バーナ周りのスペース制約が厳しい装置に適しています。 ● 燃焼安全機器(RX?R、RX?L、AUR等)との組み合わせ アズビルの燃焼安全制御機器と組み合わせ、JIS対応の燃焼安全システムを構成します。
  • 絶縁トランス azbil(旧:山武)

    絶縁トランス

    azbil(旧:山武)
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    1次側100/200/220V、2次側25V、23VA、温度ヒューズ付
  • イグナイタ用高圧ケーブル azbil(旧:山武)

    イグナイタ用高圧ケーブル

    azbil(旧:山武)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    ● アズビル製イグナイタ(S7200A など)に接続する点火専用の高圧ケーブル ● ケーブル長 1000mm(1.0m)・シュアプラグ1個付き仕様で、標準的なバーナ点火配線に対応 ● 高電圧点火に対応した絶縁構造により、安定したスパーク供給と安全性を確保 ● ケーブル長・プラグ数の異なるYS7200シリーズのバリエーション展開により、設置条件に応じた選定が可能
    用途● ガス焚き・油焚きバーナの点火用イグナイタ配線 ● 業務用・工業用燃焼設備における点火電極への高圧出力伝送 ● アズビル製燃焼安全装置システムでの純正高圧ケーブル交換・保守用途 ● 点火信頼性が要求されるボイラ・加熱炉・バーナ設備
  • サービス工具・工事工具 azbil(旧:山武)

    サービス工具・工事工具

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    17日以内出荷
    用途サービス工具になります。
  • 耐圧防爆形点火トランス azbil(旧:山武)

    耐圧防爆形点火トランス

    azbil(旧:山武)
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    質量(kg)約43容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)消費電力(W)60以下塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや定格使用時間連続取付け方法Φ11取付け穴(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55
  • カバー組立 azbil(旧:山武)

    カバー組立

    azbil(旧:山武)
    4,198税込4,618
    1個
    42日以内出荷
    カバー組立
    用途保守用部品
  • 誘導雷サージ防止器 azbil(旧:山武)

    誘導雷サージ防止器

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷
    材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め質量(g)約240消費電力(W)2以下定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+60耐衝撃性490m/s2以下耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
電源(制御機器)