絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(1,166)
- XP POWER(309)
- コーセル(231)
- TDKラムダ(221)
- RECOM(97)
- MEAN WELL(97)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- RS PRO(64)
- 鎌田信号機(63)
- omron(オムロン)(57)
- ニプロン(制御機器)(57)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
- 日章工業(49)
- EPCOS(47)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(32)
- ハーティング(31)
- MURATA(村田製作所)(30)
- BOURNS(29)
- ブランドをもっと見る
特価

点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個欠品中1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
イグナイタ:S7200シリーズ
azbil(旧:山武)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から41日以内出荷● ソリッドステート方式の高出力イグナイタ 巻線型点火トランスと同等以上の着火エネルギーを持ち、電源電圧変動に対してもスパークエネルギーの変動が小さく、安定した着火が可能です。 ● 小型・軽量で高温環境に対応 巻線型に比べて大幅に小型・軽量で、許容周囲温度も高く、バーナ周辺の設置自由度を高めます。 ● ガス焚き・油焚きに対応した豊富な形番展開 ガス焚きパワーバーナ用、油焚きガンタイプバーナ用など用途別に形番をラインアップしています。 ● 高圧ケーブル・アクセサリの専用品揃え 高圧ケーブル長・シュアプラグ数違いの専用ケーブルを用意し、確実な点火系構成が可能です。用途● 工業用ガスバーナ・油バーナの着火用途 工業炉・加熱炉・脱臭炉などの主バーナ、パイロットバーナの着火に使用されます。 ● 高風速・着火条件が厳しいバーナ スパークエネルギーが大きく、風の影響を受けにくいため、失火リスクの高い条件下で有効です。 ● 省スペース設計が求められる燃焼設備 小型・軽量の特性を活かし、バーナ周りのスペース制約が厳しい装置に適しています。 ● 燃焼安全機器(RX?R、RX?L、AUR等)との組み合わせ アズビルの燃焼安全制御機器と組み合わせ、JIS対応の燃焼安全システムを構成します。
イグナイタ用高圧ケーブル
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個31日以内出荷● アズビル製イグナイタ(S7200A など)に接続する点火専用の高圧ケーブル ● ケーブル長 1000mm(1.0m)・シュアプラグ1個付き仕様で、標準的なバーナ点火配線に対応 ● 高電圧点火に対応した絶縁構造により、安定したスパーク供給と安全性を確保 ● ケーブル長・プラグ数の異なるYS7200シリーズのバリエーション展開により、設置条件に応じた選定が可能用途● ガス焚き・油焚きバーナの点火用イグナイタ配線 ● 業務用・工業用燃焼設備における点火電極への高圧出力伝送 ● アズビル製燃焼安全装置システムでの純正高圧ケーブル交換・保守用途 ● 点火信頼性が要求されるボイラ・加熱炉・バーナ設備
耐圧防爆形点火トランス
azbil(旧:山武)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷から42日以内出荷質量(kg)約43容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)消費電力(W)60以下塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや定格使用時間連続取付け方法Φ11取付け穴(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499











![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)