ヒューズ付スイッチ遮断器フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305アズワン品番65-8055-81
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980