Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5ABOURNS翌々日出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 30V動作時間 = 10.3s保持電流 = 2.5A電流 Max = 40 A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.025Ω最大抵抗 = 70mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425BOURNS7日以内出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 15V動作時間 = 25s保持電流 = 2.5A電流 Max = 100 A長さ = 9.5mm高さ = 3mm幅 = 6.71mmターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮最小抵抗 = 0.024Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 1.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3425℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmMF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812BOURNS翌々日出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980