Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812BOURNS7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 20 A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 180mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980