36ページ目: 電源(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13,401件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    欠品中
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • ACアダプター 9V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 9V

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アイセーバ分岐ブレーカ
    用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ

    日東工業
    8,980税込9,878
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
  • ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    容量10個タイプキャブタイヤコード用種類ゴムキャップ定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 感震リレー 河村電器産業

    感震リレー

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 増設向けホーム分電盤 河村電器産業

    増設向けホーム分電盤

    河村電器産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • 住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台 Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-24プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SV仕様

    三菱電機
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-CV仕様

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から96日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-CVF仕様

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF63-CV仕様

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1台
    11日以内出荷から86日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ユニファイブ

    スイッチング電源

    ユニファイブ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    スイッチング電源 (オープンフレーム)
    用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06

    SCHAFFNER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ MURATA(村田製作所)

    Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ

    MURATA(村田製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
    仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc LITTELFUSE

    ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 500A, 32V dc

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし定格電圧(V)DC32定格電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP

    LITTELFUSE
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP

    LITTELFUSE
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP

    LITTELFUSE
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ ダイレクト アズワン

    ACアダプタ ダイレクト

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的なタイプをラインナップ
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239001.MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)