39ページ目: 電源(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13,401件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • 防水ゴムプラグ2P ELPA

    防水ゴムプラグ2P

    ELPA
    729税込802
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • 海外コンセント用変換プラグ 日章工業

    海外コンセント用変換プラグ

    日章工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
    長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
  • スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎

    スライドトランス RSA・RSC型

    東京理工舎
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
  • 防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ

    防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ

    TDKラムダ
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
    用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用 TDKラムダ

    出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用

    TDKラムダ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番473-6036適合機種ZWS10B、ZWS15B全長(mm)500タイプ出力用ハウジングVHR-2N
  • 複巻トランス 18V 相原電機

    複巻トランス 18V

    相原電機(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧15V-0-15V
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-12V-15V ×2
  • 複巻トランス 26V 相原電機

    複巻トランス 26V

    相原電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1
  • 手元開閉器 NSBO 河村電器産業

    手元開閉器 NSBO

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
  • 接地端子盤 TR 河村電器産業

    接地端子盤 TR

    河村電器産業
    9,698税込10,668
    1個
    41日以内出荷
    屋外鉄板製タンクローリー用
    取付方式その他定格電圧(V)AC・DC600接続可能電線(mm2)100結線方式ネジ使用場所屋外用 露出形
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 避雷器 LGSS・LGSA 河村電器産業

    避雷器 LGSS・LGSA

    河村電器産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 壁掛け用取付金具 omron(オムロン)

    壁掛け用取付金具

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様壁掛け用取付金具適合機種BZ50LT2/BZ35LT2種類金具
  • 固定用金具 omron(オムロン)

    固定用金具

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類金具
  • 工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング

    工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)

    ハーティング
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx3.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ

    250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZV-6種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
  • FHAC0002ZXJ LITTELFUSE

    FHAC0002ZXJ

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32DC定格電流(A)30リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 東芝ライテック

    ハンドルロック

    東芝ライテック
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 接地2P15A引掛タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1台
    86日以内出荷
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%
  • 引掛プラグ接地2P 明工社

    引掛プラグ接地2P

    明工社
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9471形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛ゴムコネクターボデー3P 明工社

    引掛ゴムコネクターボデー3P

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9586形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ 白

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20NEMA規格NEMA L5-20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
電源(制御機器)