カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(368)
- テンパール工業(339)
- コーセル(316)
- omron(オムロン)(213)
- エスコ(205)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(169)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(153)
- 冨士端子工業(146)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

防水ゴムキャップ 引掛接地2P
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
引掛ゴムプラグ接地3P
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番735-9535形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
抜止形コードコネクタボディ
アメリカン電機(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
平刃形コードコネクタボディ
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
ヒューズホルダー中継
ELPA(3件のレビュー)¥341~税込¥375~1個当日出荷定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm用途中継用質量(g)12種類ヒューズホルダ定格250V定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力
共立電子産業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
ブレードブレーカ NAS
河村電器産業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
3P20A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398














































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)