8ページ目: 電源(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13,403件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター ACケーブル別売り 24V

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用ブラック入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150定格出力電圧(DC V)24対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
    Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(30個)
    当日出荷
    場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
    用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 複巻トランス 24V 相原電機

    複巻トランス 24V

    相原電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2次電圧(V)0-24相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A種回路方式単相・複巻
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)360出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
  • FBタイプ端子カバー LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    FBタイプ端子カバー

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
    適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
  • スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
    形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298100.ZXEH LITTELFUSE

    0298100.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
  • ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSMNシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • インレットPシリーズ エコー電子(EDK)

    インレットPシリーズ

    エコー電子(EDK)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
  • 9V電源アダプター KC

    9V電源アダプター

    KC
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
    出力電圧(V)9出力電流(A)0.5
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 電源遮断装置 ノムラテック

    電源遮断装置

    ノムラテック(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    震度5以上の揺れが起こると電源を遮断!送電再開後の2次火災を防ぎます。
    材質オモリ/鉛、金具/ステンレスバネ材SUS304、紐/ナイロン製袋紐本体寸法(mm)38×25×26アズワン品番63-7823-39
  • ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ(UV324-2410)

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
    入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
  • 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

    銅爪付ヒューズ

    冨士端子工業
    319税込351
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ

    基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

    TDKラムダ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
    適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • 防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地15A125V

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性差込口形状接地2P 15A 125V
  • 0298150.ZXEH LITTELFUSE

    0298150.ZXEH

    LITTELFUSE(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数2P
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

    明工社(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    730税込803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
  • EAC-10-472 シリーズ コーセル

    EAC-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
電源(制御機器)