9ページ目: 電源(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13,017件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LRS-100シリーズ MEAN WELL

    LRS-100シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
    用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)340奥行(mm)30温度(℃)-30~70入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地2P定格電流(A)20適合コードコネクタボディ-
  • LAN用雷ガード 絶縁タイプ 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 絶縁タイプ

    日辰電機製作所(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
    仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    定格12A-250V
  • プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

    プラスばん コンパクト21

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
    種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • PWMコントローラ 山洋電気

    PWMコントローラ

    山洋電気(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
    用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。2018年トラスコ掲載ページ3 0736
  • 防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地15A125V

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性差込口形状接地2P 15A 125V
  • 強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン

    強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5本)
    当日出荷
    LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 02981001ZXT LITTELFUSE

    02981001ZXT

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 交換バッテリ omron(オムロン)

    交換バッテリ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
  • LRS-50シリーズ MEAN WELL

    LRS-50シリーズ

    MEAN WELL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
    用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)230奥行(mm)30定格電力(W)52.8温度(℃)-30~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→373dc 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ

    基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

    TDKラムダ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
    適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
  • PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセル

    PB・PMAシリーズ用取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷探くん 日辰電機製作所

    雷探くん

    日辰電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
    用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業質量(g)本体:約65(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    255税込281
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ
  • 接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • 3P-3P 電源ケーブル カモン

    3P-3P 電源ケーブル

    カモン
    419税込461
    1本
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス

    ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
    出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1出力電圧(V)DC5.1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0
  • スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具 omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具

    omron(オムロン)
    389税込428
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    82,880税込91,168
    1台
    翌々日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
    付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95
電源(制御機器)