カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,169)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(318)
- シュナイダーエレクトリック(303)
- LITTELFUSE(295)
- TDKラムダ(270)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 富士電機(159)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
接地2P15A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)、3(タブレット接続時)付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108動作温度範囲(℃)5~40
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
防水コネクターボデー接地2P
明工社(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。仕様防水/○トラスコ品番255-3708形状平刃質量(g)115種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
無停電電源装置 BZシリーズ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10入力電圧(V)AC100出力コンセント数(バックアップ) NEMA5-15R×3、NEMA5-15R×3(スルー)運転方式常時商用給電方式形状タップ型付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足仕様バッテリユーザー側で交換質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5最大電流(A)12定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタバッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、過負荷保護、入力:リセットタイプ過電流保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4安全規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品充電時間(時間)12通信機能USB入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線バッテリー交換ユーザー交換可能停電時の切替時間(ms)10
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
ACアダプタ12V3A
メイワパーツ¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
ACアダプタ DC24V 5A
共立電子産業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)5ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mmアズワン品番64-8090-60RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
防水ゴムキャップ 引掛接地2P
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)
富士電機(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン有外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
ブレードブレーカ NAS
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
抜止形コードコネクタボディ
アメリカン電機(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499












































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)