電源(制御機器) :「ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類管型ヒューズ アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類管型ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器
種類ヒューズホルダ 極数1 リード線
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1袋(5個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプワンタッチ式 種類ヒューズホルダ 取付方式ワンタッチ取付 適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応 定格電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式 材質/仕上フェノール(UL94V-0) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 パッケージサイズ(mm)51×30×16 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)20 端子金具はんだ付け用 サイズ(mm)Φ14×43 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 アズワン品番65-9314-29 適合電線径(Φmm)3.8以下 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
485 税込534
翌日出荷

仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。 シリーズ39 Series 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータあり
1個
529 税込582
5日以内出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC) リード線 ボトルヒューズサイズDI アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE16 材質(本体)セラミック
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC) リード線 ボトルヒューズサイズDII 仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG. アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE27 材質(本体)セラミック
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG スレッドサイズE14 ボトルヒューズサイズD01
1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)6 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ13.7×34.6
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)6 コード203-2061 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-44 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)1 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷