絞り込み
ブランド
- オーム電機
- EBM PAPST(520)
- RS PRO(206)
- 山洋電気(187)
- オリエンタルモーター(110)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(40)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る

自動巻取りフィルター本体
オーム電機¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告色巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
1次側フィルタ
オーム電機¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)3日以内出荷捕集効率(%)95以上(45μm)寸法(幅W×高さH)(mm)300×300材質ポリプロピレン+厚紙適合品番ODU-1200HP-AT3
2次側高性能フィルタ
オーム電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3
活性炭付きポリ円筒型フィルタ
オーム電機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷捕集効率(%)99以上(10μm)寸法(Φ×高さH)(mm)300×150材質ポリエステル+繊維活性炭適合品番OSK-250-DS-B
小型電子除湿器
オーム電機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。使用場所屋内除湿方式ペルチェタイプコンパクト除湿能力(mL/h)15定格電圧(V)DC12定格消費電流(A)5始動電流(A)5.2使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下運転方式連続耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分接続方式ねじ端子台式(電源)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104本体質量(g)500仕様【放熱側加熱保護】なし
BOXDRY電子除湿器
オーム電機¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷使用場所屋内除湿方式ペルチェ定格電圧(V)単相AC100~240運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)接続方式電源コード 3芯 2m
2次,3次側高性能フィルタ
オーム電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)250×250厚さ(mm)50材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3
ボックスファン
オーム電機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から10日以内出荷省スペース対応のコンパクトタイプ。使用場所屋内冷却方式空冷タイプコンパクト取付け方法盤内側面取付型定格能力(W/K)9/11定格消費電力(W)44/42使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約58適合規格UL1995外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395本体質量(kg)約4.2
ボックスファンCEマーキング
オーム電機¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から10日以内出荷使用場所屋内取付け方法盤内側面取付型冷却方式空冷定格電圧(V)単相AC200~230使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
盤用クーラー
オーム電機¥299,800~税込¥329,780~1台10日以内出荷使用場所屋内冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)保護等級内部循環IP54相当
ドレン水蒸発器
オーム電機¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0
マグネットステー
オーム電機¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)黒本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
自動巻取りフィルター
オーム電機¥74,980~税込¥82,478~1本10日以内出荷長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)黒
静電式ミストキャッチ本体
オーム電機¥429,800~税込¥472,780~1台10日以内出荷ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。方式【捕集】静電式捕集効率(%)99以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+40オゾン濃度0.04ppm未満表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)ドレン排出口Φ18パイプ
フィルタ式ミストキャッチ本体
オーム電機¥139,800~税込¥153,780~1台10日以内出荷捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。方式【捕集】フィルタ式捕集効率(%)99.8%以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+50適合規格EN ISO/12100 EN60204-1ドレン排出口Φ19パイプ仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付






![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)