絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(630)
  • アイゼン(570)
  • SK(新潟精機)(435)
  • エスコ(409)
  • 永井ゲージ製作所(359)
  • ユニセイキ(247)
  • 大菱計器製作所(153)
  • レニショー(124)
  • TC(95)
  • フジツール(91)
  • イマダ(86)
  • シンワ測定(72)
  • 大西測定工具(69)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • TRUSCO(64)
  • シム&ゲージ(58)
  • INSIZE(インサイズ)(49)
校正証明書
  • 付き(977)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(954)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
シックネスゲージ シンワ測定シックネスゲージシンワ測定(66件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(132件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ピッチゲージ モノタロウピッチゲージモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型シクネスゲージ バラシム&ゲージ(23件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7形状A
完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定完全スコヤ15cm表裏目盛付シンワ測定(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 両針式 モノタロウケガキ針 両針式モノタロウ(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケガキ針 ペンシル型 モノタロウケガキ針 ペンシル型モノタロウ(47件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
テーパーゲージ モノタロウテーパーゲージモノタロウ(19件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
用途隙間、溝、穴径などの測定に。測定範囲(mm)1~15材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウセンターポンチ 超硬チップ付モノタロウ(6件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに材質(本体)炭素鋼
オートポンチ KTCオートポンチKTC(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウケガキ針 ペンシルタイプモノタロウ(44件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ケガキ針 超硬両針式 モノタロウケガキ針 超硬両針式モノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mmシンワ測定(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
止型スコヤ シンワ測定止型スコヤシンワ測定(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
509税込560特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定(25件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)超硬チップ付自動ポンチ M型SK(新潟精機)(25件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシンオートセンターポンチ 超硬チップ付エイシン(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)超硬センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ限界ねじプラグゲージ 検査成績書付モノタロウ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)シム&ゲージ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(15枚組)
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
...
ケガキゲージ特集
おすすめ人気ランキング
定盤・ゲージ・ケガキ