絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(448)
- 永井ゲージ製作所(354)
- エスコ(283)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(258)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- シム&ゲージ(58)
- ブランドをもっと見る

RS PRO センターポンチ 1本
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シャンク径 = 2.5 mm。個数 = 1。パンチタイプ = 中央。。ガード付きセンターパンチ(2.5 x 185 mm). ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。仕様シャンク径 = 17.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
RS PRO スクライブ (スチール)
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スチールスクライブ. どちらのスクライブの先端も硬化及び耐性加工が施されています。 ストレート1つのみを先端とする標準スクライブと、ストレート1つと90 °曲がったもの1つを先端とするダブルエンドスクライブを用意しています。 スクライブには先端の保護スリーブが付属しています。標準: 長さ150、径4.3、ダブルエンド: 長さ180、径6.5仕様アングル = ストレート材質 = 鉄
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シャンク径 = 5.0 mm。個数 = 1。パンチタイプ = ピン。。ガード付きピンパンチ(5 x 200 mm). ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。仕様シャンク径 = 3.5 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。仕様シャンク径 = 11.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
RS PRO ポンチ 6本
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台仕様シャンク径 = 2 → 8 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷DIN7250. センターパンチ、DIN7250. 研磨済みピン 八角形のグリップシャンク、金色で塗装. センターパンチは、クロムバナジウム空気焼き入れ鋼で製造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が実質上発生しません。仕様シャンク径 = 10.0mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷DIN7250. センターパンチ、DIN7250. 研磨済みピン 八角形のグリップシャンク、金色で塗装. センターパンチは、クロムバナジウム空気焼き入れ鋼で製造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が実質上発生しません。仕様シャンク径 = 10.0mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。仕様シャンク径 = 1,4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
RS PRO Vブロック
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm材質 = クロム鋼幅 = 64mm長さ = 70mm高さ = 45mm
RS PRO Vブロック
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 21.2 mm, 35.3mm材質 = クロム鋼幅 = 39.5mm長さ = 45.3mm高さ = 35.5mm
RS PRO ポンチ 6本
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台仕様シャンク径 = 3 → 10 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro カーバイドポイント自動センター. RS PRO のカーバイド先端自動センターポンチについて紹介します。金属などのさまざまな素材に正確に配置された、セルフ打撃式センターポンチに最適です。RS Pro カーバイド先端自動パンチは、非常に優れた耐久性と耐摩耗性を備えたカーバイド製の先端です。ポンチは、クリップ付きのペン型デザインで、ポケットに取り付けられます。スリムなデザインのため、標準的な HSS 工具が速く鈍くなる柔らかい材料、延性のある材料、軟鋼材料、研磨性のあるアルミ合金材料のスクライビングやドットパンチに特に適しています。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 カーバイド製ポイントは、優れた耐久性と耐摩耗性を備えています クリップ付きのペンスタイルのデザインで、ポケットに取り付けて便利 軽量でポータブル. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. 電池は必要ですか?. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。全長は?. ツールの全長は 139 mm です。仕様シャンク径 = 3.0 mm個数 = 1ポイントアングル = 20°パンチタイプ = オートマチック
RS PRO スクライブ (スチール)
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷RS Pro カーバイド先端スクリュ工具 RS Pro カーバイド先端スクライブは、「スクライバ」とも呼ばれ、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックなど、切断や作業の前にさまざまな素材の彫刻に使用される軽量先尖な装置です。 この Durable なスクライブ工具は、カーバイド製の先端と取り外し可能な保護カバーを備えていて、高品質な仕上げの長寿命製品です。デザインのようなペンはわずか 145 mm の長さで、ポケットクリップを備え、使用していないときに工具をポケットに安全に保管でき、外出先での作業に最適です。 特長及び利点 ?ペンのようなデザインのスクライブツールで、保管が簡単です Durable カーバイド製先端は高品質仕上げです 145 mm の長さで、使いやすく保管も簡単です ?スクライブをポケットに安全に収納できるポケットクリップ ?コンポーネントの恒久的な識別を許可します ?このスクライブの重さは 36g ?使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 ?先端部の取り外し可能な保護カバーにより、長寿命を実現 用途 スクライブは、アーキトレーブ、スカート、ドア、作業台、タイルなど、さまざまな素材のマーキングに使用される手持ち工具の一種です。さまざまな作業に対応できるように、さまざまな形状及びサイズを用意しています。また、角度付きエンド、ストレートエンド、又はその両方の組み合わせを使用できます。 スクライブは次のようなさまざまな業者で使用されています。 レンガ積み職人 配管工 技術者 電気技術者 大工 DIY愛好家 この先端は格納式ですか? 表面を滑らかにする金属やその他の材料のマーキングに最適です カーバイド製の先端は再研磨できます 六角スチール製ボディにポケットクリップが付いています ビニール袋入り これはまっすぐですか、それとも斜めですか? RS Pro カーバイド先端付きスクライブ工具はストレートで、軽量ながら Durable なペン型のデザインです。仕様アングル = ストレート格納式 = なし材質 = 鉄
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。仕様シャンク径 = 6.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。仕様シャンク径 = 5.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO ポンチ 1本
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。仕様シャンク径 = 3.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
RS PRO センターポンチ 1本
RS PRO¥929税込¥1,0221個7日以内出荷RS Pro センター 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするセンターパンチは Durable な手動工具です。金属などのヘビーデューティな素材を安全かつ効率的に貫通したり、マークしたりするように設計されています。周囲の素材を損傷することはありません。RS Pro センターポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。RS Pro のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキングしたり穴開けしたりするのに最適です。 特長と利点 つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデンスチール 軽量で使いやすい 金属に正確なくぼみまたは貫通穴を作成します 一般的な用途 ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック このポンチはどのような材質ですか RS Pro センターポンチは Durable クロムモリブデンスチール製で、つや消しクロム仕上げです。長寿命で耐腐食性に優れています。 このポンチの寸法はいくつですか RS Pro センターポンチは、長さが 120 mm で、直径 4 mm の鋭い先端を備えています。 これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか このセンターポンチは、ハンマーと併用するように設計された手動ポンチです。仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
RS PRO スクライブ (プラスチック)
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷; スチール、アルミ、その他の柔らかい素材をマーキングするには、スクライブ品番 394-207 を使用してください. RS Pro Scribe - ダイヤモンド先端. RS Pro スクライバと呼ばれることもあるこのスクライブは、ステンレススチール、ガラス、セラミック、シリコン、シリカ充填プラスチックの彫刻が可能な先細の計器です。スクライブは、研磨仕上げの 90 ° 円錐形の産業用 Diamond で、非常に硬いコンポーネントや素材を手作業でマーキングできるようにペン型のスチールスクライブに取り付けられています。このスクライブは、ガラスロッドと厚さ 0.5 mm までのセラミック又はシリコン基板の手作業でのスクライビング、破損に適しています。特長及び利点. ペンのようなスタイルで、先端 Protector を取り外し スチールに取り付けられた研磨仕上げのダイヤモンド形 Diamond スクライブの本体は丈夫で耐摩耗性に優れたプラスチックで構成されています 本体の寸法は、 10 mm の丸型断面 x 80 mm の長さ x 40 mm の凸型手形フィンガーグリップです RS Pro スクライブにはポケットクリップ TOP が付属しています コンポーネントの恒久的な識別を許可します このスクライブの重さは 10g です 使いやすさと快適さを追求した人間工学に基づいた設計 取り外し可能な先端プロテクタを使用することで、スクライブの保管寿命が長くなり、メンテナンスも最小限に抑えられます. RS Pro. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様アングル = ストレートダイヤモンドチップ = あり材質 = プラスチック
RS PRO スクライブ (タングステンカーバイドチップ)
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷伸縮可能 鋭利先端. 研磨された鋭利な二重の先端角で精密な作業が可能 伸縮可能なスプリングロードカーバイドスクライブ芯 スクライブの長さは調整可能(内部で調整) 機械加工されたアルミの高品質ペンスタイルボディ ポケットクリップ仕様アングル = ストレート格納式 = あり材質 = Tungsten Carbide Tip
RS PRO スクライブ (タングステンカーバイドチップ)
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷タングステンカーバイド. エンジニアリングパターンのストレート又はストレート / アングル先端構成のカーバイドチップ付きスクライブ。タングステンカーバイドチップ付きスクライブは、ステンレススチール、陽極酸化処理アルミ、セラミック、ガラスなど、一般的なHSSスクライブであれば急速に切れ味が鈍くなる硬質材料及び研磨材料での使用に適しています。シングルエンドストレート. カーバイドチップ付きのスクライブインサート 機械加工された6 mm六角ボディ、長さ150 mm クロム仕上げ、ポケットクリップ. ダブルエンドストレート / アングル. カーバイドチップ付きのストレート / アングルスクライブ先端 成形三角プラスチックハンドル付きクロムめっきスチールシャフト 全長200 mm仕様アングル = Angled; Straight材質 = Tungsten Carbide Tip
センターファインダ RS PRO
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様応用例 = 検索センター製品カテゴリ = ウィグラーセットシャンク径 = 3/8インチRS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
エッジファインダ RS PRO
RS PRO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応