絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(448)
- 永井ゲージ製作所(354)
- エスコ(283)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(257)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- シム&ゲージ(58)
- ブランドをもっと見る

フィラーゲージ20PCS
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。材質スチール炭素工具鋼全長(mm)108質量(g)91測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全幅(mm)14全高(mm)17ブレード枚数20ブレード長さ(mm)100硬度HRC20ブレード幅(mm)5.6-10.3
60584 オートマチックセンターポンチ
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷グリップ部で打刻の強さを調整できる。 滑りにくい、クッショングリップ。 下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。 鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。仕様最小打力:35N全長(mm)155質量(g)138材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPRグリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)75材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)
フィラーゲージ9PCS
SIGNET(シグネット)¥949税込¥1,0441個翌日出荷狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。材質スチール炭素工具鋼全長(mm)108質量(g)24測定範囲(mm)0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25全幅(mm)14.7全高(mm)10.5ブレード枚数9ブレード長さ(mm)100硬度HRC20ブレード幅(mm)10
フィラーゲージ25PCS
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。材質スチール炭素工具鋼全長(mm)92質量(g)105測定範囲(mm)0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00全幅(mm)14全高(mm)17ブレード枚数25ブレード長さ(mm)85硬度HRC20ブレード幅(mm)12.8