ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
168件中 161168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)15硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
防振パッドEPDM 八幡ねじ防振パッドEPDM八幡ねじ
3,598税込3,958
1パック(16個)ほか
翌々日出荷
生活騒音対応品・機械振動対応の為パックに重量表記あり
厚さ(mm)10
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ6mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ6mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)6仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ4mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ4mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐寒温度(℃)-55
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム
2,598税込2,858
1枚ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ汎用タイプ(タフロングES5)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
白EPT板(M)〈Hs65〉 タイガースポリマー白EPT板(M)〈Hs65〉タイガースポリマー
51,980税込57,178
1巻(5m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
3,150税込3,465
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
エチレンプロピレンゴム