絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 5(10)
  • 10(13)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(2)
長さ(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 1000(17)
  • 7000(2)
  • 15000(3)
  • 24000(3)
  • 50000(1)
幅(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 500(9)
  • 1000(12)
材質
  • ウレタン(25)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(7)
  • WAKI(和気産業)(22)
  • アイオン(1)
  • アキツ(6)
  • アルインコ(2)
  • エクシール(8)
  • エスコ(24)
  • オーツケミカル(3)
  • コクゴ(2)
  • タイガースポリマー(6)
  • フィスランド(12)
  • 亨栄ケミカル(2)
  • 光(10)
  • 八幡ねじ(1)
  • 前田シェルサービス(11)
  • 秀カンパニー(1)
  • 篠田ゴム(4)
  • 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500色黒使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • 発泡ウレタンクッション性シート イノアック

    発泡ウレタンクッション性シート

    イノアック(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性に優れ軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) イノアック

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    イノアック(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • 軟質ウレタンフォーム イノアック

    軟質ウレタンフォーム

    イノアック(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1枚
    当日出荷
    通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
    用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)色黒縦(mm)250横(mm)250
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム色黒
  • カームフレックス (粘着付) イノアック

    カームフレックス (粘着付)

    イノアック(3件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
    用途吸収材、制振材。材質ブチルゴム長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • 便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック

    便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ

    イノアック
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    5日以内出荷
    優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
    材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10色黒アズワン品番64-5077-29
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン

    イノアック
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷
    材質エステル系ウレタン色ブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10色ピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-20~70℃
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
  • ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm イノアック

    ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm

    イノアック
    ¥559税込¥615
    1枚
    5日以内出荷
    やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
    材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10色黒アズワン品番64-5077-30
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150色ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアック

    マイクロセルポリマーシート 防水タイプ

    イノアック
    ¥269,800税込¥296,780
    1巻
    9日以内出荷
    高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
    用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~70
  • カームフレックス化粧断ち イノアック

    カームフレックス化粧断ち

    イノアック
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
  • マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(テープ無)

    イノアック
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻
    翌々日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に。トラスコ品番818-4101材質高密度マイクロセルウレタンフォーム質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
  • マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(R) 黒

    イノアック
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5色黒長さ(m)15
  • ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻 イノアック

    ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻

    イノアック
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻
    8日以内出荷
    衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
    用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9983材質発泡ウレタン長さ(mm)15000幅(mm)500厚さ(mm)5質量(kg)11.5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
  • ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻 イノアック

    ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻

    イノアック
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    8日以内出荷
    衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
    用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9975材質発泡ウレタン長さ(mm)24000幅(mm)500厚さ(mm)3質量(kg)11.7色黒使用温度範囲(℃)-20~70
ウレタンゴム