絞り込み
比重
1.13・1.2・1.24・1.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ウレタンゴム

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
132件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジフィスランド(1件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)35±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ピットクッションシート 粘着材付 エクシールピットクッションシート 粘着材付エクシール
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(粘着材部分は黄変する場合があります。)高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)18±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジフィスランド
1,543税込1,697
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100混合色密度(kg/m3)70±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマーウレタン 丸棒 硬度90°タイガースポリマー(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」WAKI(和気産業)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ウレタンフォーム イノアック軟質ウレタンフォームイノアック(2件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷
通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
ウレタンゴム(板) TRUSCOウレタンゴム(板)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン硬度SHORE A 90
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)22±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタンゴム(パイプ) TRUSCOウレタンゴム(パイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ウレタンフォーム 波型 篠田ゴムウレタンフォーム 波型篠田ゴム
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン丸棒 マルモポリマーウレタン丸棒マルモポリマー
289税込318
1本
3日以内出荷
材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒 フィスランド【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒フィスランド
3,857税込4,243
1個
5日以内出荷
当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。 硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。 高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズイノアック
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10アズワン品番64-5077-29
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】難燃性ウレタンスポンジフィスランド
1,886税込2,075
1個
5日以内出荷
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)20±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタン黒 UL-011 10X500X500 WAKI(和気産業)ウレタン黒 UL-011 10X500X500WAKI(和気産業)
609税込670
1枚
3日以内出荷
クッション性に優れていて軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。トラスコ品番171-1874材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)10
軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)軟質ウレタンフォームWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷
すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
ウレタン丸棒    硬度60 アキツウレタン丸棒 硬度60アキツ(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度60材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ブルコラン角材 前田シェルサービスブルコラン角材前田シェルサービス
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジフィスランド
2,543税込2,797
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)80(77.6)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジフィスランド
4,186税込4,605
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。 椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。 高反発マットレスとしてもお使いいただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)53±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタン黒 WAKI(和気産業)ウレタン黒WAKI(和気産業)
779税込857
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
クッション性に優れていて軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
ソフトクッションシート 粘着材付 エクシールソフトクッションシート 粘着材付エクシール
5,798税込6,378
1枚
5日以内出荷
透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(粘着材部分は黄変する場合があります。)高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着エクシール
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」WAKI(和気産業)
539税込593
1枚
当日出荷
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。長さ(mm)300幅(mm)50材質高密度ウレタンフォーム硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
カームフレックス化粧断ち加工 イノアックカームフレックス化粧断ち加工イノアック
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
ウレタンスポンジ 立基ウレタンスポンジ立基
699税込769
1個
当日出荷
樹脂ブロック 近江屋ロープ樹脂ブロック近江屋ロープ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。
材料ウレタン樹脂
ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm イノアックゴムスポンジ粘着 200×200×10mmイノアック
449税込494
1枚
10日以内出荷
やわらか素材で加工が簡単!ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10アズワン品番64-5077-30
500x 500x 50mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚) エスコ500x 500x 50mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)エスコ
4,510税込4,961
1組(4枚)
翌日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)50寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-68入数4枚
マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒イノアック
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
750税込825
1個
予約販売
エスコ品番EA997XD-123
ウレタンシート 硬度A50 タイガースポリマーウレタンシート 硬度A50タイガースポリマー
418税込460
1枚
7日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
ポリウレタン丸紐 コクゴポリウレタン丸紐コクゴ
1,998税込2,198
1巻(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
ポリウレタン丸タイプ 光ポリウレタン丸タイプ
69税込76
1枚
当日出荷
材質ポリウレタン径(mm)100
カームフレックス F140 WAKI(和気産業)カームフレックス F140WAKI(和気産業)
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
材質ウレタンフォーム寸法(mm)400×1000
ウレタンゴム