80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン 密度(kg/m3)64 25%圧縮硬さ(MPa)0.09
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途緩衝材に 材質ポリエチレンEVAフォーム 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン グレー 密度(kg/m3)64 25%圧縮硬さ(MPa)0.09
1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 長さ(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1パック(2枚)ほか
599 税込659
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)65
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30
1枚
6,698 税込7,368
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

岩田製作所PET板 (白)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
1枚
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UP 140 【オーダー】超高分子PE タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】超高分子PE
エコ商品
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品 材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE) ホワイト(ナチュラル) 比重0.94 連続使用温度(℃)80 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
551 税込606
3日以内出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に 材質発泡ポリエチレン 縦(mm)450 横(mm)450
1枚ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)270 見掛密度(kg/m3)110
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)475 見掛密度(kg/m3)150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ツールボックスなどに。
材質ポリエチレン 寸法(mm)610×1220
1枚
3,260 税込3,586
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)25
1箱(10枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質UHMW 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-69 径(mm)20
1本
670 税込737
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)110 見掛密度(kg/m3)45
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質UHMW 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-70 径(mm)30
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付 材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系 密度(kg/m3)64 25%圧縮硬さ(MPa)0.09
1枚
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。 材質UHMW 厚さ(mm)5 寸法(mm)500×1000 アズワン品番64-2211-29
1個
13,800 税込15,180
当日出荷

材質UHMW 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-71 径(mm)40
1本
1,910 税込2,101
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)275 見掛密度(kg/m3)110
1枚
7,298 税込8,028
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)130 見掛密度(kg/m3)65
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。 材質UHMW 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×1000 アズワン品番64-2211-30
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

材質UHMW 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-73 径(mm)60
1本
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質UHMW 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-72 径(mm)50
1本
2,900 税込3,190
欠品中

材質UHMW 全長(mm)300 アズワン品番64-2210-68 径(mm)10
1本
325 税込358
当日出荷

軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(m)0.5×1 厚さ(mm)10 発泡倍率約15倍
1個
6,050 税込6,655
当日出荷

軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体 寸法(m)0.5×1 厚さ(mm)3 発泡倍率約15倍
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に 材質ポリエチレンEVAフォーム 厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様見掛け密度kg/[[立米]] トラスコ品番818-4123 質量(kg)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付 材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系 グレー 密度(kg/m3)64 25%圧縮硬さ(MPa)0.09
1枚
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)