その他樹脂 :「機械部品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)300
仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミド
タイプESd410C PEI
比重1.34(D-792)
伸び(%)4(D-638)
引張強度(MPa)73(D-638)
呼び長さ(mm)300
引張弾性率(MPa)6895(D-638)
圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)
圧縮弾性率(MPa)5580(D-695)
曲げ強度(MPa)98(D-790)
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ポリエーテルイミド
色黒色
タイプESD410
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD420を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ポリエーテルイミド
色黒色
タイプESD420
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。