絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
ブランド
- アルインコ(44)
- トレード(23)
- エスコ(15)
- 泰豊トレーディング(6)
- 光(5)
- 安田(3)
- ノーブランド(2)
- Namekawa(滑川軽銅)(2)
- 光モール(2)
- アズワン(1)
- ハイロジック(1)
- UACJ(1)
- DSメタル(1)

アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
アルミ丸パイプ 生地
安田(14件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
アルミ丸パイプ(ホビー用)
光(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです材質アルミ
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)
ノーブランド¥803税込¥8831本3日以内出荷耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ角パイプ 30X10X1.5
アルインコ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000色シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
【オーダー】A6063平角パイプ
Namekawa(滑川軽銅)¥278税込¥3061本翌日出荷A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 60x60x2.0
アルインコ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷アルミの角パイプです。用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)5.2表面処理B1アルマイト