絞り込み
外径(Φmm)
- 80
- 30(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(6)
- 50(8)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(5)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(5)
- 120(6)
- 140(5)
- 150(3)
- 160(5)
- 180(3)
- 200(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
長さ(mm)
- 40(6)
- 60(6)
- 80(6)
- 100(6)
- 120(6)
- 140(6)
- 160(6)
- 180(6)
- 200(6)
- 220(6)
- 240(6)
- 260(6)
- 280(6)
- 300(6)
材質
- リン青銅(1)
- 銅(5)
切断方法
- 鋸切断(6)
ブランド
- ノーブランド(6)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工

【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×40Φmm)
ノーブランド¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 80×40
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×60Φmm)
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)60切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×58.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×55Φmm)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×53.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×50Φmm)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)50切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×45Φmm)
ノーブランド¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)45切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×43.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工














![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)