絞り込み
材質
- クロロプレンゴム(CR)(3)
長さ(mm)
- 2000
- 100(18)
- 100~10000(1)
- 100~20000(1)
- 200(18)
- 300(18)
- 500(18)
- 1000(19)
ブランド
- ノーブランド(3)
- タイガースポリマー(1)
サービス分類
- オーダー・加工(4)

【オーダー】CRゴム45° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム90° 黒
ノーブランド¥1,036税込¥1,1401枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)2・3・5材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム80° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・3・5・6材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】難燃CRゴム 黒
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,118税込¥1,2301枚3日以内出荷難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
『クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- クロロプレン ゴム板・シート
- クロロプレン スポンジゴム
- クロロプレン ゴム丸棒・パイプ
- クロロプレン ゴムひも












![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)