絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
幅(mm)
  • 300
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
  • 150(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 400(2)
  • 500(11)
  • 850(1)
  • 1000(11)
長さ(mm)
  • 300(8)
  • 500(4)
  • 1000(1)
材質
  • ウレタン(8)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • アキツ(3)
  • オーツケミカル(1)
  • 前田シェルサービス(3)
TRUSCO・アキツ・オーツケミカル・前田シェルサービス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(4)
2(4)
3(4)
5(5)
10(6)
15(4)
20(5)
25(3)
30(5)
50(2)
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300色黄硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃

『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート