絞り込み
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
「長さ(mm)」から絞り込む

低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
チップクッション ウレタン素材
(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
ウレタンフォーム 大判
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2枚)ほか当日出荷優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
くっしょんず まっと
WAKI(和気産業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色グレー
ウレタンフォーム 波型
篠田ゴム(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングスポンジ
篠田ゴム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。材質ウレタン厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き
イノアック(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷から翌々日出荷衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
ウレタンフォーム 波型 テープ付
篠田ゴム(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
波状加工スポンジシート (ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
低反発ウレタン粘着付
光(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷クッション性に優れています。用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム フラット型
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
ウレタンフォーム波型
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ
フィスランド(1件のレビュー)¥2,629税込¥2,8921個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色黄密度(kg/m3)35±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタン黒 テープ付
光(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ピットクッションシート
エクシール¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から6日以内出荷優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途家具や小物のすべり止めに材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンスポンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒
フィスランド¥1,658税込¥1,8241個5日以内出荷やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色黒密度(kg/m3)22±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ
フィスランド¥1,929税込¥2,1221個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色混合色密度(kg/m3)70±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から5日以内出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
ピットクッションシート 粘着材付
エクシール¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から6日以内出荷優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジ
フィスランド¥5,229税込¥5,7521個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。 椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。 高反発マットレスとしてもお使いいただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色紫密度(kg/m3)53±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白
フィスランド¥1,658税込¥1,8241個5日以内出荷やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100色白密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ
フィスランド¥3,278税込¥3,6061個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100色白密度(kg/m3)80(77.6)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタン黒 UL-011 10X500X500
WAKI(和気産業)¥769税込¥8461枚当日出荷クッション性に優れていて軽量です。用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。トラスコ品番171-1874材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)10
【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ
フィスランド¥2,358税込¥2,5941個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色ベージュ密度(kg/m3)30±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタンクッション(テープ付)
エスコ¥650~税込¥715~1パック(5枚)翌日出荷から7日以内出荷防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1枚当日出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ