25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールセッティングツール JTC

    ホイールセッティングツール

    JTC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
    全長(mm)107内径(Φmm)22外径(Φmm)26ISO規格M22XP1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキアジャストレンチ JTC

    ブレーキアジャストレンチ

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    エキスパンダーブレーキの調整用
    RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種日野 大型車
  • TDMJ360EX-ST T&D(ティアンドデイ)

    TDMJ360EX-ST

    T&D(ティアンドデイ)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
  • TDM600EX-SP TDR TPMS

    TDM600EX-SP

    TDR TPMS
    18,980税込20,878
    1セット
    欠品中
    EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
    用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
  • ホイールセッティングガイド HASCO

    ホイールセッティングガイド

    HASCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
    用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
  • ブレーキスプリングインストーラー JTC

    ブレーキスプリングインストーラー

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ブレーキスプリング取り付け用
    適合車種トラック全般純正品番9-85221231-1
  • ブレーキスプリングリムーバー JTC

    ブレーキスプリングリムーバー

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキスプリング取り外し用
    適合車種トラック全般純正品番1-85237002-0
  • ファンクラッチホルダー JTC

    ファンクラッチホルダー

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番MH064219RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイッククランピングプーラー2アーム 285 mm ハゼット

    クイッククランピングプーラー2アーム 285 mm

    ハゼット
    86,980税込95,678
    1個
    65日以内出荷
    アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 285 mm
    トラスコ品番698-2384寸法(mm)260タイプインナー&アウタープーラー
  • クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm ハゼット

    クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm

    ハゼット
    65,980税込72,578
    1個
    65日以内出荷
    アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 227 mm
    トラスコ品番698-2385寸法(mm)185タイプインナー&アウタープーラー
  • クイッククランピングプーラー2アーム 184 mm ハゼット

    クイッククランピングプーラー2アーム 184 mm

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1個
    65日以内出荷
    アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整。素早く簡単な取り付け。鍛造アーム。安全な作業のための高い強度と剛性。頑丈なオールスチール製ブリッジ。寸法 184 mm
    トラスコ品番698-2383寸法(mm)135タイプインナー&アウタープーラー
  • TDMJ340IN-CV T&D(ティアンドデイ)

    TDMJ340IN-CV

    T&D(ティアンドデイ)
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
  • TDMJ360EX-HP T&D(ティアンドデイ)

    TDMJ360EX-HP

    T&D(ティアンドデイ)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
  • TDMJ340EX-ST T&D(ティアンドデイ)

    TDMJ340EX-ST

    T&D(ティアンドデイ)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
  • TDMJ340IN-SV T&D(ティアンドデイ)

    TDMJ340IN-SV

    T&D(ティアンドデイ)
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
  • キングピンブッシュツール HASCO

    キングピンブッシュツール

    HASCO
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
    適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
  • タイミングアライメントツール JTC

    タイミングアライメントツール

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    純正品番MH063979RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
  • リアアクスルエクステンションチューブ JTC

    リアアクスルエクステンションチューブ

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)180サイズM75X1.5L適合車種BENZ Atego/Vario内径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブキャッププライヤー JTC

    ハブキャッププライヤー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ハブキャップの取り外しに使用します。全長(mm)475開き幅(mm)35~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチレリーズゲージ JTC

    クラッチレリーズゲージ

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合車種VOLVO用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライニングクリアランスゲージ 日平機器

    ライニングクリアランスゲージ

    日平機器
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
  • クイックリベッターセット 日平機器

    クイックリベッターセット

    日平機器
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
    ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
  • エアークイックリベッターセット 日平機器

    エアークイックリベッターセット

    日平機器
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
    寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
  • TDM600IN-CV SV TDR TPMS

    TDM600IN-CV SV

    TDR TPMS
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    IN型センサー方式による4輪車両が対象となります
    用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック
  • フロントハブツールセット HASCO

    フロントハブツールセット

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-5113
ブレーキ/足廻り関連