絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(63)
  • 富士電機(19)
  • マルヤス電業(18)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(6)
定格電圧(V)
  • AC24
  • AC100/110(27)
  • AC200/220(27)
  • AC115/120(8)
  • AC100(58)
  • AC110(69)
  • AC120(11)
  • AC200(52)
  • AC220(66)
  • AC240(11)
  • AC400(15)
  • AC440(18)
  • AC/DC24(120)
  • DC2.8(9)
  • DC5(35)
  • DC6(26)
  • DC12(91)
  • DC24(175)
  • DC110(14)
  • その他(12)
取付穴径(Φmm)
  • 16(7)
  • 18.2(5)
  • 22(7)
  • 22.3(20)
  • 25.3(2)
  • 25.5(14)
  • 30(2)
  • 30.5(4)
発光色
  • 発光色その他(1)
  • 発光色アンバー(54)
  • 発光色イエロー(68)
  • 発光色オレンジ(38)
  • 発光色グリーン(92)
  • 発光色ブルー(72)
  • 発光色ホワイト(86)
  • 発光色レッド(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から49日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から114日以内出荷
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から113日以内出荷
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴31×67光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
HWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)HWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状光源LED仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応保護構造IP65
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-91
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から28日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から83日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-94
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-106
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から46日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
639税込703特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-93

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ