絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(203)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • APEM(49)
  • MARL(44)
  • マルヤス電業(43)
  • 日恵製作所(40)
  • omron(オムロン)(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • CAMDENBOSS(21)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • エスコ(17)
  • YIJIA(14)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • ARCOLECTRIC(11)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
定格電圧(V)
  • AC6(4)
  • AC24(19)
  • AC100~110(3)
  • AC110(14)
  • AC200~220(6)
  • AC220(14)
  • AC254(2)
  • AC380(2)
  • AC400~440(2)
  • AC440(3)
  • AC550(2)
  • AC/DC24(19)
  • DC5.5(4)
  • DC6(4)
  • DC12(5)
  • DC15(2)
  • DC20(4)
  • DC24(23)
  • DC110(6)
  • その他(4)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 16.2(2)
  • 22.3(4)
  • 25.5(4)
  • 30.5(2)
発光色
  • 発光色その他(3)
  • 発光色イエロー(12)
  • 発光色オレンジ(22)
  • 発光色グリーン(24)
  • 発光色ブルー(5)
  • 発光色ホワイト(22)
  • 発光色レッド(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
999税込1,099特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯富士電機
439税込483
1個
当日出荷から51日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形富士電機
959税込1,055
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
操作表示機器 角形表示灯 レンズ 富士電機操作表示機器 角形表示灯 レンズ富士電機
179税込197
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類レンズ
操作表示機器 角形表示灯 記名板 富士電機操作表示機器 角形表示灯 記名板富士電機
68税込75
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
種類記名板
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品 富士電機Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品富士電機
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形定格インパルス耐電圧(kV)2.5トランスなし条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品 富士電機Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品富士電機
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
種類照光押しボタン耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種薄形短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状丸平形トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
操作表示機器 角形表示灯 色板 富士電機操作表示機器 角形表示灯 色板富士電機
68税込75
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
種類色板
操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光)富士電機
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)富士電機
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光・全電圧式・短胴品)富士電機
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)富士電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源電球
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品)富士電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状長角光源LED
操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)富士電機
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
形状長角光源LED

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ